仕様製品群:DVPK シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:45ー コネクタ 本体 材質:PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)
アズワン品番65-1539-15
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:BT2002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル 最大ケーブル径:5.1mm コネクタ取り付け方向:ケーブル コンタクト 抵抗:1.5mΩ 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 動作電圧:500V
アズワン品番65-1609-76
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
仕様コンタクト数:- 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:- コネクタ 色:- 外径:- 製品群:-
アズワン品番65-1664-15
1個
¥739
税込¥813
10日以内出荷
仕様製品群:-
アズワン品番65-1641-43
1個
¥689
税込¥758
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:レセプタクル アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:BNC 同軸
アズワン品番65-1641-68
1個
¥349
税込¥384
欠品中
仕様コンタクト数:- 種別:- ピン 直径:3.5mm コネクタ マウント:- コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:- 製品群:-
アズワン品番65-1641-17
1個
¥639
税込¥703
23日以内出荷
仕様製品群:- アクセサリー タイプ:トルク レンチ 適合製品:N プラグ コネクタ
アズワン品番65-1635-63
1個
¥39,980
税込¥43,978
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG59 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:- 最大周波数:4GHz
アズワン品番65-1498-79
1個
¥199
税込¥219
23日以内出荷
仕様製品群:-
アズワン品番65-1641-28
1個
¥269
税込¥296
23日以内出荷
仕様製品群:-
アズワン品番65-1641-39
1個
¥369
税込¥406
23日以内出荷
仕様コンタクト数:- 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:- コネクタ 色:- 外径:- 製品群:-
アズワン品番65-1641-78
1個
¥559
税込¥615
23日以内出荷
仕様コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:-
アズワン品番65-1641-75
1個
¥439
税込¥483
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:N 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 最大周波数:11GHz
アズワン品番65-1642-20
1個
¥5,198
税込¥5,718
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:TNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸
アズワン品番65-1642-42
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
1個
¥159
税込¥175
23日以内出荷
仕様コンタクト数:- 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:- コネクタ 色:ブラック 外径:- 製品群:-
アズワン品番65-1639-62
1個
¥549
税込¥604
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大周波数:- コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ取り付け方向:PCボード 終端方法:はんだ
アズワン品番65-1614-70
1個
¥2,298
税込¥2,528
23日以内出荷
仕様製品群:- ネジ 長さ 製品群:- ネジ 長さ:9.5inch ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 コネクタ シェルサイズ:- アクセサリー タイプ:スライド ラッチ 適合製品:コネクタ ネジ頭径:5.5inch ネジ頭高さ:2inch
アズワン品番65-1439-18
1個
¥449
税込¥494
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG141A コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1666-38
1個
¥2,898
税込¥3,188
23日以内出荷
仕様製品群:- アクセサリー タイプ:アダプター
アズワン品番65-1641-37
1個
¥309
税込¥340
23日以内出荷
1個
¥339
税込¥373
23日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
23日以内出荷
仕様製品群:-
アズワン品番65-1641-21
1個
¥389
税込¥428
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG141A コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1402-63
1個
¥2,298
税込¥2,528
23日以内出荷
仕様コンタクト数:- 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:- コネクタ 色:- 外径:- 製品群:-
アズワン品番65-1639-64
1個
¥529
税込¥582
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:26.5GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1651-01
1個
¥3,500
税込¥3,850
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG179 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:4GHz
アズワン品番65-1615-06
1個
¥1,898
税込¥2,088
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 製品群:-
アズワン品番65-1642-38
1個
¥2,898
税込¥3,188
23日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。