2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【末端様式】スルーホール 定格電圧120 V ac, 28V dc 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)フェノール 動作特性On-On 材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dc パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
1個
719 税込791
5日以内出荷

仕様【末端様式】はんだ 規格RoHS 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき銅合金 動作特性On-(On) RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4 @ 28 V dc パネルのカットアウトサイズ(mm)11.6 パネルのカットアウト幅(mm)Φ11.6
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷