接続・省配線(制御機器) :「ネクタイ」の検索結果
関連キーワード
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:Type III+シリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:372-434
アズワン品番65-7640-35
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +。Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:27.48mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66361●コード番号:669-3207
アズワン品番65-7787-32
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
TE Connectivity の最新の M12 X コードフィールド設置可能コネクタ、設置業者、機械メーカーは、CAT6a 接続終端エラーがなく、工具不要で Faster を実現圧接コンタクト( IDC ) ワイヤの自動切断機能 コネクタに内蔵されています 組み立てに工具は不要です
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:M12●コード番号:200-1422
アズワン品番65-7565-30
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジングは、29 ポジションで電線対電線コネクタシステムに統合されています。Deutsch HDP20 ハウジングは、丸形の熱可塑性樹脂製コネクタです。 247 c の複数コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:29●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5577
アズワン品番65-7506-51
1セット(30個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
仕様●極数:21●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5574
アズワン品番65-7506-54
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コーディング:D●シリーズ:M12●コード番号:237-3904
アズワン品番65-7499-83
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、逆ジェンダーレセプタクル
仕様●極数:14●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP65●シェルサイズ:17●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:782-1306
アズワン品番65-7533-54
1個
¥1,198
税込¥1,318
43日以内出荷
TE ConnectivityTE Connectivity 17 ピン丸形コネクタは、623 レセプタクルファミリに属します。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。最大定格電流は、最大 7 A で、125 V ( AC / DC )の定格電圧にも対応します。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 絶縁インサートはコードなし IP 66 / 67 保護クラスを備えています 過電圧カテゴリ III に分類されます 長さは 25.6 mm です
仕様●極数:17●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:623 Receptacle●コード番号:205-0047
アズワン品番65-7582-42
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●ストレインリリーフ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。●コード番号:190-4038
アズワン品番65-7654-39
1袋(400個)
¥469,800
税込¥516,780
欠品中
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5583
極数21
アズワン品番65-7505-16
1セット(40個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接続方向:ストレート●ポール形式:2P+PE●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-0436
アズワン品番65-7714-14
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
パネル及びケーブル取り付けコネクタシリーズ4。これらのTE Connectivity製のシリーズ4丸型プラスチックコネクタレセプタクルには、パネル取り付け型とケーブル取り付け型があります。これらの製品は、対応するシリーズ4 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みインサートを備えています。 オスとメスの両方のタイプに対して16極と22極のコンタクト構成を用意しています。
仕様●極数:22●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 4●コード番号:190-4042
アズワン品番65-7663-74
1袋(150個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なため、産業オートメーション、機械、産業用イーサネット、センサなど、IP67 保護等級が必要な設置業者の生産効率を高め、設置コストを削減することができます。特に 12 ピンコネクタのピン密度が高いため、非常にコンパクトな設計になって
仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●シェルサイズ:18●接合型:キー付き●ポール形式:12P●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-0467
アズワン品番65-7710-07
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
コンタクト。一体型、成形構造 すずめっき ワイヤシールはコンタクトと個別に圧着
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:13 AWG●結線方法:圧着●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:21.2mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅ニッケル・ケイ素合金●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:679-7090
アズワン品番65-7786-41
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TE ConnectivityTE Connectivity 17 ピンアングルプラグは、623 レセプタクルアングル回転可能ファミリに属します。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。最大定格電流は、最大 7 A で、125 V ( AC / DC )の定格電圧にも対応します。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 330 ° 回転可能範囲 絶縁インサートはコードなし IP 66 / 67 保護クラスを備えていま
仕様●極数:17●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:623 Receptacle angled rotatable●コード番号:205-0051
アズワン品番65-7581-85
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
仕様●CPCバックシェルシールブーツ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。●コード番号:190-4040
アズワン品番65-7772-75
1袋(200個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
仕様●極数:11●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0309
アズワン品番65-7495-80
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●極数:61●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0304
アズワン品番65-7495-74
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
M12現場設置可能Aコードコネクタ。TE Connectivity社の、ケーブルマウント用に設計されたセンサ方式プラグとソケット製品。T411シリーズの配線脱着可能コネクタは、業界標準Aコードを備え、DeviceNet、I/Oリンク、Profibusに対応します。組み立てが容易な丸形コネクタは、
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67, IP68●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:T411●ポール形式:5P●コード番号:190-3999
アズワン品番65-7770-64
1袋(100個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
TE Connectivity HDMI コネクタレセプタクルタイプは、ケーブル対基板コネクタシステム付きで、はんだ付け温度は 1 ポートで 240 ℃ (最大)です。コネクタシステム - ケーブル対基板 コネクタ取り付けタイプ - 基板実装 ハウジングの色 - 黒
仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●コード番号:217-5427
アズワン品番65-7508-32
1箱(168個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
パネルプラグシリーズ2
仕様●極数:7●実装タイプ:インライン●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:28●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 3●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:783-1387
アズワン品番65-7530-47
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●ケーブルクランプシリーズ 1 / 2. TE Connectivity の CPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこれらのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用のハウジングとなります。 丈夫な熱可塑樹脂製で、ねじ止め式のクランプシステムを備え、組み立てが簡単なため産業用途に最適です。 これらのクランプには、ストレートとライトアングルの設計があり、さまざまなシェルサイズが用意され、さまざまなケーブル径に対応できます。●コード番号:190-4034
アズワン品番65-7763-37
1袋(250個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
シリーズ 1 パネル取り付け / インラインレセプタクル。TE Connectivity CPC(丸形プラスチックコネクタ)シリーズ1のシャーシ、フリーハンギングプラグとソケット製品です。高耐久性コネクタは、使いやすく信頼性の高い接続システムを構成するように設計されており、産業、
仕様●極数:37●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:190-4001
アズワン品番65-7768-42
1袋(200個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
CPCバックシェルシールブーツ。TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:17.86mm●固定方法:ネジ●材質:サーモプラスチック●色:黒●長さ:42.04mm●幅:28.73 mm●シリーズ:CPC●コード番号:680-6778
アズワン品番65-7786-51
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●極数:56●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0331
アズワン品番65-7496-70
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用TE Connectivityシーリングキャップ。シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用シーリングキャップは、黒94V-1等級熱可塑樹脂製で、プラスチックストラップ又はメタルビードチェーン付きのネオプレンシーリングガスケットを採用しています。これ
仕様●シェルサイズ:11●シリーズ:CPC●コード番号:360-2609
アズワン品番65-7713-79
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
パネルソケットシリーズ1。TE Connectivity製のシリーズ1丸型プラスチックコネクタ(CPC)の金属タイプである、このパネル取り付けソケットは、プラスチックタイプの利点を備えると同時に、より頑強で耐久性の高いレセプタクルになっています。 この製品には、5、7、14及び3
仕様●極数:37●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:28●接続方向:ストレート●シリーズ:CMC Series 1●動作温度 Max:+125℃●コード番号:360-2110
アズワン品番65-7789-75
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
。TE Connectivity Raychem TXR (高耐久性バックシェル及びアダプタ)は、TR07AI 終端処理装置に含まれています。プラグ対応 I/O アクセサリタイプ - Tinel-Lock アダプタ 色 - オリーブドラブ バックシェル材質 - アルミ
仕様●併用可能製品:Raychem●シェルサイズ:11, B●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:Raychem TXR●コード番号:217-5587
アズワン品番65-7541-84
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
。TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なため、産業オートメーション、機械、産業用イーサネット、センサなど、IP67 保護等級が必要な設置業者の生産効率を高め、設置コストを削減することができます。特に 12 ピンコネクタのピン密度が高いため、非常にコンパクトな設計になっています。この製品シリーズをメーカーのポートフォリオに追加することで、お客様により良いサービスを提供できるようになり、過酷な産業環境でのより高い信号及びデータ伝送のニーズに対応できるようになります。高密度接続のコンパクトな設計 すばやく簡単に取り付けられるプラグアンドプレイかん合 迅速かつ信頼性の高い接続で基板実装及びパネル取り付けが可能です 8 及び 12 ポジションを用意しています 1 m 以上の防塵及び防水性があります 用途 機械 自動化の統合 Vision 半導体製造 ファクトリオートメーションマシン
仕様●極数:61●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0316
アズワン品番65-7493-46
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
。シリーズ 1 パネル取り付け / インラインレセプタクル。TE Connectivity CPC(丸形プラスチックコネクタ)シリーズ1のシャーシ、フリーハンギングプラグとソケット製品です。高耐久性コネクタは、使いやすく信頼性の高い接続システムを構成するように設計されており、産業、プロセス制御、輸送用途に適してます。 ねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグやレセプタクルとかん合できるので、接続の可能性は無限に広がります。ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えたCPCシリーズのコネクタはしっかりとかん合するので、偶発的な脱落を防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、施設や現地でも簡単に組み立てられます。圧着端子は、損傷した場合、取り外してすぐに修理できるので、高コストのダウンタイムなくすことができます。シリーズ1。シリーズ1のコンタクト密度は標準です。特に信号と低電力電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4-37極を取り揃え、最大13 Aの信号で使用できます。 シリーズ1では、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトを使用できます。互換性のあるコネクタコンタクトの完全なリストについては、取扱説明書を参照してください。特長:。UL94V-0 等級の熱可塑性素材で製造されたハウジング 堅牢・高信頼性 コネクタを正しく嵌合させるための極性化 軽量でプラスチック製のコネクタ クイック接続 / 取り外し機能により、組み立て時間を節約 振動や衝撃に対する耐性。用途。CPCシリーズのコネクタは、さまざまな産業用途と商業用途に使用できます。主な用途は以下のとおりです。産業機械 計装 農業機器 暖房 / 換気 / 空調 プロセス制御 産業オートメーション 照明 車載用 - バス/オフロードトラック/キャンピングカー。環境。CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質エンジニアリング素材で製造されています。よくある質問。Q - 丸形コネクタは修理可能ですか A - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 Q - どの程度頑丈ですか A - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質素材製です。衝撃と振動に対して、高い耐性があります。
仕様●極数:24●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:190-3996
アズワン品番65-7727-74
1袋(200個)
¥439,800
税込¥483,780
7日以内出荷
。ケーブルクランプシリーズ 1 / 2。TE Connectivity の CPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこれらのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用のハウジングとなります。 丈夫な熱可塑樹脂製で、ねじ止め式のクランプシステムを備え、組み立てが簡単なため産業用途に最適です。 これらのクランプには、ストレートとライトアングルの設計があり、さまざまなシェルサイズが用意され、さまざまなケーブル径に対応できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:8.63mm●固定方法:ネジ●材質:サーモプラスチック●色:黒●耐火性:自消性●シリーズ:CPC●コード番号:782-5954
アズワン品番65-7775-09
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:31●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5579
アズワン品番65-7542-51
1セット(30個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジングは、23 ポジションで電線対電線コネクタシステムに統合されています。電源及び信号回路の用途に使用されます。Deutsch HDP20 ハウジングは、丸形の熱可塑性樹脂コネクタですコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒
仕様●極数:23●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5586
アズワン品番65-7504-99
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●IP保護等級:IP67●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:234-9454
アズワン品番65-7492-60
1箱(50個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
仕様●極数:55●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0312
アズワン品番65-7492-07
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:19 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1350-39
1個
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
仕様製品群:PowerBand シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG 適合製品:AMP POWERBAND シリーズ ハウジング コネクタ
アズワン品番65-1388-79
1個
¥779
税込¥857
13日以内出荷
仕様コネクタ シェルサイズ:17 最大ケーブル径:11.51mm ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:CPC シリーズ 適合製品:AMP 円形 プラスチック コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1348-86
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。