接続・省配線(制御機器) :「メスネジ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity メスねじロック AMPLIMITE シリーズ f用途 D-subコネクタ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用 = D-subコネクタシリーズ = AMPLIMITEAMPLIMITE D-Subコネクタ.050シリーズメスねじロック / キット. AMPLIMITE .050シリーズD-Sub基板ライトアングル / 縦型取り付けレセプタクルヘッダ及びパネル取り付けプラグ / レセプタクルヘッダ用の、ステンレススチールねじロックキット(キットごとに2個のネジロック)です。 ねじのサイズと長さについては、テーブルを参照してください。 品番< 717-4511&#x27;) 717-4511/はライトアングル基板実装コネクタ用に推奨 品番< 717-4495&#x27;) 717-4495/及び< 680-9399&#x27;) 680-9399/は、スプリングラッチタイプ又はジャックスクリュータイプのケーブルコネクタに対応できる、ラッチ又はラッチとレールが付いた基板実装又はパネル取り付けコネクタ用に推奨 品番< 680-9395&#x27;) 680-9395/は、厚さ1.19 mmのパネルに取り付けられたAMPLIMITE .050シリーズスリムラインD-Subコネクタと共に使用するために推奨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity メスねじロック AMPLIMITE シリーズ f用途 D-subコネクタ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用 = D-subコネクタシリーズ = AMPLIMITEAMPLIMITE D-Subコネクタその他のメスねじロック及びねじロックキット. AMPLIMITE D-subコネクタで使用する、個々のねじロック及びねじロックキット製品。 これらのAMPLIMITEねじロックには、様々なねじサイズとねじ長が揃っています。詳細は表を参照してください。 ねじロックは個別又はキットで購入可能です。 ねじロックキットは1個のねじロックアセンブリで構成されています。各ねじロックアセンブリはねじロック、六角ナット、ロックワッシャ、及び平ワッシャ各1個で構成されています。ただし、品番< 680-9257&#x27;) 680-9257/及び< 782-6238&#x27;) 782-6238/に平ワッシャは含まれていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity メスねじロック AMPLIMITE シリーズ f用途 D-subコネクタ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用 = D-subコネクタシリーズ = AMPLIMITEAMPLIMITE D-Subコネクタその他のメスねじロック及びねじロックキット. AMPLIMITE D-subコネクタで使用する、個々のねじロック及びねじロックキット製品。 これらのAMPLIMITEねじロックには、様々なねじサイズとねじ長が揃っています。詳細は表を参照してください。 ねじロックは個別又はキットで購入可能です。 ねじロックキットは1個のねじロックアセンブリで構成されています。各ねじロックアセンブリはねじロック、六角ナット、ロックワッシャ、及び平ワッシャ各1個で構成されています。ただし、品番< 680-9257&#x27;) 680-9257/及び< 782-6238&#x27;) 782-6238/に平ワッシャは含まれていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 15極 メス スルーホール 1セット 70個入
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20シリーズ、基板実装、4-40 UNCメスねじロック付き。AMPLIMITE HD-20シリーズ基板垂直スルーホール取り付けD-Subコネクタ、4-40 UNCメスねじロック付き。 HD-20シリーズ基板実装D-Subコネクタは、PBTPガラス繊維強化グレーハウジング、スズめっきスチール製シェル、接地ストラップを有し、金めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 ; 718-3635 718-3635、; 718-3613 718-3613
仕様●入数:1トレイ(70個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●長さ:39.52mm●幅:10.64mm●深さ:12.93mm●寸法:39.52 x 10.64 x 12.93mm●コード番号:191-7214 アズワン品番65-7664-49
1セット(70個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル 207467 シリーズ 9 極 E, 黒, 207467-1
エコ商品
極数 = 9。D-Subシェルサイズ = E。接続方向 = ストレート。色 = 黒。シリーズ = 207467。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDPシリーズ、シールドなし箱 / 蓋バックシェル. 180 °と90 °のケーブル出口オプション付きの、AMPLIMITEのヒンジ付き箱 / 蓋ケーブルクランプ又はバックシェルキット(シールドなし、組み立て式)です。 テクスチャ仕上げを施した黒色熱可塑性ハウジング、黒色熱可塑性ゲート、黒色亜鉛めっきスチール製皿頭ねじが付いています。 これらのバックシェルのケーブル径は、ケーブル支持ゲートを変えることで調整できます。 ケーブル支持ゲートの平面側はディスクリートワイヤ用、半円形側は被覆ケーブル用です。 これらのAMPLIMITEバックシェルは、HDP金属シェルシリーズのD-Subコネクタでの使用に最適です。 オスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4498 717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 450-9270 450-9270 、 ; 717-4546 717-4546 を参照してください。 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 スプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照 ラッチブロックについては、代表品番 ; 450-9371 450-9371 と ; 680-9392 680-9392 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, ケーブルマウント, 1658646-1
エコ商品
極数 = 9。接続方向 = ストレート。実装タイプ = ケーブルマウント。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ = Amplimite HDP-20。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-20シリーズ、基本シールドハードウェアキット. AMPLIMITE HDP-20基本シールドハードウェアキットは、スズめっきスチール製シェル及び黒色94V-0熱可塑性インサート、並びに内側及び外側スズめっきスチールシールド付きのコネクタで構成されています。 AMPLIMITE HDP-20基本シールドハードウェアキット用のサイズ20 DF圧着スナップインコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 ; 680-8910 680-8910 及び ; 680-9698 680-9698 を参照。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 ; 301-8199 301-8199 及び ; 301-8212 301-8212 を参照。 AMPLIMITE HDP-20シールドD-Subコネクタキットは、D-SubコネクタのHDEシリーズ、HDPシリーズ及びHD-20 (基板実装)シリーズとかん合可能で、3.05 mmの標準取り付け穴付きです。 最適なメスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 680-9288 680-9288 及び ; 450-9309 450-9309 を参照 最適なオスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 及び ; 717-4498 717-4498 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照 ねじ穴付きラッチブロックについては、代表品番 ; 450-9371 450-9371 を参照 スロットリセス及びスルーホール付きラッチブロックについては、 ; 680-9392 680-9392 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 207464-2
エコ商品
極数 25。オス/メス オス。接続方向 ストレート。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 圧着。定格電流 3.7A。ハウジング材質 鋼。定格電圧 250.0 V。長さ 53.03mm。幅 12.54mm。深さ 17.8mm。シリーズ Amplimite HDP-20mm。動作温度 Min -55.0℃。AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(800個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 205203-3
エコ商品
極数 9。オス/メス メス。接続方向 ストレート。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 圧着。定格電流 3.7A。ハウジング材質 鋼。定格電圧 250.0 V。長さ 30.81mm。幅 12.55mm。深さ 17.9mm。シリーズ Amplimite HDP-20mm。動作温度 Min -55.0℃。AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 5205208-1
エコ商品
極数 25。オス/メス オス。接続方向 ストレート。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 圧着。ハウジング材質 鋼。定格電圧 250.0 V。長さ 53.03mm。幅 12.54mm。深さ 17.8mm。シリーズ Amplimite HDP-20。動作温度 Min -55.0℃。AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, 5-747905-2
エコ商品
極数 9。オス/メス メス。接続方向 ストレート。実装タイプ パネルマウント。ピッチ 2.77mm。Dコネクタタイプ 標準D-Sub。結線方法 はんだ。定格電流 3A。ハウジング材質 鋼。定格電圧 250.0 V。長さ 30.8mm。幅 12.5mm。深さ 14.9mm。シリーズ Amplimite HD-20mm。動作温度 Min -55.0℃。UL、cUL、CSA. AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ、 HD-20 シリーズ、はんだカップ. D-sub コネクタは、 字形の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気機器です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 スズめっきシェル及び ピース 94V-0 等級黒色熱可塑樹脂インサートを備えている AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブル取り付け D-Sub コネクタです。この AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブルコネクタのシールドは、完全な EMI シールドと ESD 絶縁を備え、ポストモールド又はエンクロージャで被覆できます。圧着シールド終端により低インピーダンスが実現され、シールド圧着によりストレインリリーフとなっています。 この AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブルコネクタは、デュプレックスめっきはんだカップコンタクトを実装済みで、 HDE HDF HDP 、及び HD-20 (基板実装)シリーズ D-Sub コネクタとかん合します。 適合するバックシェル又はケーブルクランプについて ; は、代表品番 680-9301 719-9747 680-9355 を参照してください。. AMPLIMITE シリーズは通信及びデータインターフェイスで使用できるように設計されています。 HD-20 コネクタよりも 65 高密度 省スペース 94V0 黒色熱可塑樹脂インサート スズめっきスチールシェル . 特長と利点.シェルサイズでは、 、 15 25 37 50 の幅広いコンタクト位置を選択できます。 軍用認定シリーズの低コスト、商用バージョン。 スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし。 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数だけを負荷できます。 シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意。 多数のケーブルクランプと連結ハードウェアオプション。 低コスト、高性能、精密成形端子。. アクセサリ. 圧着端子 446-787 オスねじリテーナ 450-9208 および 717-4498 メスねじロック 717-4543 および 450-9270 ロックポストアセンブリ 450-9365 スプリングラッチ 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))アクセサリ 28極 パネルマウント
レセプタクルシリーズ 2。TE Connectivity のシリーズ 3 丸型プラスチックコネクタレセプタクルは、シリーズ 3 CPC コネクタに確実に接続するためのねじ式インサートを備えています。オス・メスとも複数のコンタクト配列があり、インライン(フリー)またはパネルマウントのいずれかを選択することができます。
仕様●極数:28●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 2●コード番号:372-529 アズワン品番65-7583-03
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ (はんだ端子)
エコ商品
仕様AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22シリーズ、基本シールドハードウェアキット. AMPLIMITE HDP-22基本シールドハードウェアキットは、スズめっきスチール製シェル及び黒色94V-0熱可塑性インサート、並びに内側及び外側スズめっきスチールシールド付きのコネクタで構成されています。 AMPLIMITE HDP-22基本シールドハードウェアキット用のサイズ22 DF圧着スナップインコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 : 680-9692 680-9692 及び : 718-1207 718-1207。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 : 301-8199 301-8199 及び : 301-8212 301-8212。 3.05 mm標準取り付け穴を備えています。 最適なメスねじロックについては、代表品番 : 717-4543 717-4543 、 : 680-9288 680-9288 及び : 450-9309 450-9309 最適なオスねじリテーナーについては、代表品番 : 450-9208 450-9208 及び : 717-4498 717-4498 ロックポストアセンブリについては、品番 : 450-9365 450-9365 2ピーススプリングラッチについては、品番 : 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロックについては、代表品番 : 450-9371 450-9371 スロットリセス及びスルーホール付きラッチブロックについては、 : 680-9392 680-9392 シリーズAMPLIMITE HDP-20 材質(ハウジング)ガラス繊維強化ナイロン/PET コンタクト数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
7日以内出荷

1個ほか
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着タイプD-subコネクタ, オス, 15 極 TE Connectivity
エコ商品
仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 鋼シリーズ = AMPLIMITE HDP-20寸法 = 39.14 x 17.7 x 12.55mm長さ = 39.14mm最低使用温度 = -55℃AMPLIMITE D-SubケーブルコネクタHDP-20圧着スナップインコンタクトシリーズ. 標準ケーブル取り付け用のAMPLIMITE HDP-20圧着式スナップインコンタクトD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタです。 これらのAMPLIMITE HDP-20圧着式スナップインD-Subコネクタは、94V-0等級の黒色熱可塑性インサートを装備しており、接地インデントあり / なしのスズ又は亜鉛めっきスチール製シェルが採用されています(詳細については表を参照)。 複数の取り付けオプションも用意しており、標準の 3.05 mm穴又はクリンチナットを選択できます(詳細については表を参照)。 AMPLIMITE HDP-20 D-Subプラグケーブルコネクタは、20 DFピンコンタクトを受け入れ、AMPLIMITE HDP-20 D-Subレセプタクル ケーブル コネクタは、サイズ20 DFソケットコンタクトについては、代表品番< 446-787&#x27;) 446-787/を参照してください。 これらのHDP-20圧着スナップインD-Subケーブルコネクタは、HDEやHDPシリーズのケーブル取り付けD-Subコネクタ、HD-20 D-Sub基板実装コネクタとかん合します。 適合するバックシェルやケーブルクランプについては、代表品番< 450-9113&#x27;) 450-9113/、< 450-9157&#x27;) 450-9157/、< 680-9276&#x27;) 680-9276/、< 717-4596&#x27;) 717-4596/、< 680-9131&#x27;) 680-9131/を参照してください。 オスねじリテーナーについては代表品番< 450-9208&#x27;) 450-9208/、< 717-4498&#x27;) 717-4498/を参照 メスねじロックについては代表品番< 717-4543&#x27;) 717-4543/、< 450-9270&#x27;) 450-9270/を参照 ロックポストアセンブリについては品番< 450-9365&#x27;) 450-9365/を参照 スプリングラッチについては、品番< 450-9321&#x27;) 450-9321/を参照 ねじ穴からブロックのラッチまで代表品番< 450-9371&#x27;) 450-9371/を参照 マイナス形の穴やスルーホールでのラッチブロックについては、品番< 680-9392&#x27;) 680-9392/を参照. 通信/データインターフェイスに最適 スズ又は亜鉛めっきシェル 高い保持力のコンタクト、シェル絶縁物の背後にはめ込み可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ TE Connectivity, 26極
エコ商品
仕様極数 = 26接続方向 = ストレートハウジング材質 = PVCシリーズ = AMPLIMITE HDP-22オスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4498 717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 450-9270 450-9270 及び ; 717-4533 717-4533 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照. AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット. AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット。 各キットは、スズめっきスチール製シェル及び94V-0黒色熱可塑性インサート付きコネクタ、スズめっきスチール製内側及び外側シールド、黒色PVCエンクロージャ、及び亜鉛合金ジャックスクリュー2個を備えています。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 ; 718-3953 718-3953 及び ; 718-3941 718-3941 には、推奨ケーブル外径4.83~8.38 mm、品番 ; 719-9725 719-9725 には5.51~11.05 mm直径、及び品番 ; 719-9728 719-9728 には8.59~12.45 mm直径のケーブルを使用できます。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 ; 718-3953 718-3953 及び ; 718-3941 718-3941 には最大内側ケーブルバンドル直径(被覆及びブレードを除去した後の最大ケーブル径) 8.39 mm、品番 ; 719-9725 719-9725 には直径8.89 mm、及び品番 ; 719-9728 719-9728 には直径11.43 mmのケーブルを使用できます。 HDP-22 dサブコネクタソケットキット品番 ; 782-9558 782-9558 には外径8.59 → 14.28 mm、品番 ; 782-9524 782-9524 及び ; 782-9530 782-9530 には4.83 → 8.38 mm、及び品番 ; 782-6149 782-6149 には5.51 → 11.05 mmの推奨ケーブルを使用できます。 AMPLIMITE HDP-22 D-Subコネクタキットのサイズ22 DFコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 ; 314-8026 314-8026 及び ; 680-9692 680-9692 を参照してください。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 ; 301-8199 301-8199 及び ; 717-4669 717-4669 を参照してください。 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)20 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタキット 15極 AMPLIMITE HDP-22シリーズ
エコ商品
仕様オスねじリテーナーについては、代表品番 : 450-9208 450-9208 と : 717-4498 717-4498 を確認してください。 メスねじロックについては、代表品番 : 717-4543 717-4543 、 : 450-9270 450-9270 及び : 717-4533 717-4533 を確認 ロックポストアセンブリについては、品番 : 450-9365 450-9365 を確認 2ピーススプリングラッチについては、品番 : 450-9321 450-9321 を確認. AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット. AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット。 各キットは、スズめっきスチール製シェル及び94V-0黒色熱可塑性インサート付きコネクタ、スズめっきスチール製内側及び外側シールド、黒色PVCエンクロージャ、及び亜鉛合金ジャックスクリュー2個を備えています。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 : 718-3953 718-3953 及び : 718-3941 718-3941 には、推奨ケーブル外径4.83~8.38 mm、品番 : 719-9725 719-9725 には5.51~11.05 mm直径、及び品番 : 719-9728 719-9728 には8.59~12.45 mm直径のケーブルを使用できます。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 : 718-3953 718-3953 及び : 718-3941 718-3941 には最大内側ケーブルバンドル直径(被覆及びブレードを除去した後の最大ケーブル径) 8.39 mm、品番 : 719-9725 719-9725 には直径8.89 mm、及び品番 : 719-9728 719-9728 には直径11.43 mmのケーブルを使用できます。 HDP-22 dサブコネクタソケットキット品番 : 782-9558 782-9558 には外径8.59 → 14.28 mm、品番 : 782-9524 782-9524 及び : 782-9530 782-9530 には4.83 → 8.38 mm、及び品番 : 782-6149 782-6149 には5.51 → 11.05 mmの推奨ケーブルを使用できます。 AMPLIMITE HDP-22 D-Subコネクタキットのサイズ22 DFコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 : 314-8026 314-8026 及び : 680-9692 680-9692 を確認してください。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 : 301-8199 301-8199 及び : 717-4669 717-4669 を確認してください。 シリーズAMPLIMITE HDP-22 キット内容ジャックスクリュー / インサート 材質(ハウジング)サーモプラスチック コンタクト数15 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタキット 26極 AMPLIMITE HDP-22シリーズ
エコ商品
仕様オスねじリテーナーについては、代表品番 : 450-9208 450-9208 と : 717-4498 717-4498 を確認してください。 メスねじロックについては、代表品番 : 717-4543 717-4543 、 : 450-9270 450-9270 及び : 717-4533 717-4533 を確認 ロックポストアセンブリについては、品番 : 450-9365 450-9365 を確認 2ピーススプリングラッチについては、品番 : 450-9321 450-9321 を確認. AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット. AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット。 各キットは、スズめっきスチール製シェル及び94V-0黒色熱可塑性インサート付きコネクタ、スズめっきスチール製内側及び外側シールド、黒色PVCエンクロージャ、及び亜鉛合金ジャックスクリュー2個を備えています。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 : 718-3953 718-3953 及び : 718-3941 718-3941 には、推奨ケーブル外径4.83~8.38 mm、品番 : 719-9725 719-9725 には5.51~11.05 mm直径、及び品番 : 719-9728 719-9728 には8.59~12.45 mm直径のケーブルを使用できます。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 : 718-3953 718-3953 及び : 718-3941 718-3941 には最大内側ケーブルバンドル直径(被覆及びブレードを除去した後の最大ケーブル径) 8.39 mm、品番 : 719-9725 719-9725 には直径8.89 mm、及び品番 : 719-9728 719-9728 には直径11.43 mmのケーブルを使用できます。 HDP-22 dサブコネクタソケットキット品番 : 782-9558 782-9558 には外径8.59 → 14.28 mm、品番 : 782-9524 782-9524 及び : 782-9530 782-9530 には4.83 → 8.38 mm、及び品番 : 782-6149 782-6149 には5.51 → 11.05 mmの推奨ケーブルを使用できます。 AMPLIMITE HDP-22 D-Subコネクタキットのサイズ22 DFコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 : 314-8026 314-8026 及び : 680-9692 680-9692 を確認してください。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 : 301-8199 301-8199 及び : 717-4669 717-4669 を確認してください。 シリーズAMPLIMITE HDP-22 キット内容ジャックスクリュー / インサート 材質(ハウジング) コンタクト数26 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ
エコ商品
仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用 コネクタ形状D-サブ スレッドUNC4-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ネジロックキット UNC 4-40 D-subコネクタ
エコ商品
仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用 全長(mm)13.5 ねじ長さ(mm)5.4 コネクタ形状D-サブ スレッドUNC4-40 スクリュー【ヘッド】六角 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダー【ねじロック】メス
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 6極 オス 車載用ヘッダ
TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、6 ポジション、4.45 mm ピッチ(ピッチ)、電線対基板コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、12 個取りのアレンジャーもあるコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブ
仕様●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5561 アズワン品番65-7503-53
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 40極 オス 車載用ヘッダ
TE Connectivity Deutsch DRC、車載用ヘッダ、40 ポジションで電線対基板コネクタシステムに統合されています。Deutsch DRC ヘッダは、頑丈な角形コネクタです。キャビティ数は 2464 で、サイズ 16 及び 20 の Deutsch コンタクトに対応しています。コネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DRC●結線方法:はんだ●コード番号:217-5531 アズワン品番65-7505-91
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 8極 オス 車載用ヘッダ
仕様●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5556 アズワン品番65-7542-49
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 6極 オス 車載用ヘッダ
TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、6 ポジション、1.45 mm ピッチ(ピッチ)で、電線対基板コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、12 個取りのアレンジャーもあるコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - グレー
仕様●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5560 アズワン品番65-7503-88
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 9極 ケーブルマウント 1袋 400個入
ケーブル取り付けシェルシリーズ 1 / 2。TE Connectivity CPC (丸形プラスチックコネクタ)のシリーズ1/2は、一連のケーブル取り付けシェルを取り揃えています。高耐久性コネクタは、産業、プロセス制御、輸送用に適した、信頼性の高い便利な接続システムを提供するように設計されています。 ねじ式ケーブルコネクタは、パネル又はフリーハンギングレセプタクルとかん合して、無制限の接続を実現します。ポジティブロック機能とローレット加工のカップリングリングにより、堅牢なCPCコネクタはしっかりとかん合し、不意に外れることを防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、現場ですばやく組み立てられます。圧着コンタクトは、破損した場合が簡単に取り外せるので、現場でのダウンタイムを短縮し、迅速な修理を実現します。シリーズ1。シリーズ1 - 標準密度。信号と低電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4-37極、最大13 Aの信号で使用です。 シリーズ1は、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。シリーズ2。シリーズ2 - 高密度。1つのシェルで高コンタクト密度を必要とする用途向けに設計されています。シリーズ2コネクタは、8-63極で最大7.5 Aの信号で使用可能です。 シリーズ2は、サイズ20のDF / DMコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。特長点 :。ピンとソケットの保護機能を内蔵 UL 94V-0 準拠、安定性、耐熱性、自己消火性の熱可塑性素材 クイック接続 / 取り外し機能により、組み立て時間を節約 軽量でプラスチック製のコネクタは、金属製コネクタよりも堅牢、高信頼性 振動や衝撃に対する耐性。用途。CPCシリーズは、効果的なシグナルソリューションが必要とされる、ほとんどの産業用途で使用できます。最も一般的な用途は次のとおりです。鉄道・輸送用の車両とシステム 照明とサイネージ 空調システムと業務用ビル設備 自動車 - バス、トラック、オフロード、RV 車両、農業機械、建設機器 産業機械、産業オートメーション、マテハン機器 計測・テスト オートメーションシステム。環境。CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質なエンジニアリング材料で製造されています。よくある質問。Q - 丸形コネクタは修理可能ですか A - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 Q 堅牢性は A - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質な材料で製造されています。衝撃と振動に対する、高い耐性があります。
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:600 → 0 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:190-4018 アズワン品番65-7767-81
1袋(400個)
649,800 税込714,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 63極 インライン
レセプタクル、標準ジェンダー、シリーズ2。このTE Connectivity製の丸型プラスチックコネク(CPC)レセプタクルには、パネル取り付け型とケーブル取り付け型があります。この製品は、互換性のあるCPCコネクタとの確実なかん合尻すぼみを形成するため、ねじ込み式になっています。 このシリーズ2レセプタクルには、8、9、28及び63極のコンタクト構成が用意されています。
仕様●極数:63●実装タイプ:インライン●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●シェルサイズ:23●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 2●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:783-1331 アズワン品番65-7531-73
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 12極 オス 車載用ヘッダ 1セット 25個入
TE Connectivity Deutsch DTM は、自動車用ヘッダです。 12 ポジション、4.19 mm ピッチ(ピッチ)、電線対基板コネクタシステムに統合されています。Deutsch DTM ヘッダは、ストレート又はライトアングルピンの基板コネクタです。DTMコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ
仕様●入数:1トレイ(25個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DTM●結線方法:はんだ●コード番号:217-5565 アズワン品番65-7505-57
1セット(25個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 8極 オス 車載用ヘッダ 1セット 25個入
。TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、8 ポジション、5.461 mm ピッチ、電線対基板コネクタシステム内蔵の製品です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、及び 12 キャビティアレンテームコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●入数:1トレイ(25個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5555 アズワン品番65-7507-94
1セット(25個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 40極 オス 車載用ヘッダ 1セット 9個入
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DRC●結線方法:はんだ●コード番号:217-5530 アズワン品番65-7507-87
1セット(9個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 6極 オス 車載用ヘッダ 1セット 42個入
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5559 アズワン品番65-7541-73
1セット(42個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷