TE Connectivity Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ、ワイヤー付きオス対パドルボード。Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ製品は電線対基板相互接続での使用に適しています。 このMicro-MaTchリボンケーブルアセンブリは、一端がワイヤー付きオスMicro-MaTchコネクタで終端処理され、他端がパドルボードMicro-MaTchコネクタで終端処理されています。 このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:8●CN1:Micro-MaTch IDC です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-MaTch IDC です●コネクタ B ジェンダー:オス●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Micro-MaTch●長さ:70.5mm●外被色:グレー●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:164-9245
アズワン品番65-7456-22
1箱(100個)
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 1658614-4
エコ商品
極数 = 9。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.76mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = サーモプラスチック。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 30.88mm。幅 = 12.59mm。深さ = 18.61mm。シリーズ = Amplimite HDF-20mm。動作温度 Min = -55.0℃。AMPLIMITE D-Subリボンケーブルコネクタ、シリーズHDF-20、低プロファイル、IDC、総プラスチック. AMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイルIDC総プラスチック製D-Subコネクタ、丸形導体フラットリボンケーブル用。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC総プラスチックD-Subリボンケーブルコネクタは、組み立て済み黒色94V-0等級熱可塑性ハウジング及びカバー、標準3.05 mmの取り付け穴を備え、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線丸形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装及びHDE総プラスチックD-Subケーブルコネクタとかん合します。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. プラスチックボディ、ケーブル取り付けDコネクタプラグ及びソケット。これらはパネル取り付けも可能。 高さ18.56 mm、幅12.6 mm 品番 ; 798-1511 798-1511 はねじ付きインサート#4-40を装備
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 1658612-3
エコ商品
極数 = 15。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.76mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 39.14mm。幅 = 18.61mm。深さ = 12.59mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Max = +105℃。品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 1658612-4
エコ商品
極数 = 9。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.77mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 30.88mm。幅 = 18.61mm。深さ = 12.59mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Min = -55.0℃。品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
LOCK EXTENDタイプ
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
ボタン色スライド:黒
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
適合電線サイズAWG:30~26
RoHS指令(10物質対応)対応
結線半田
1袋(5個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様コンタクト数 = 68ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.54mmハウジング材質 = PBT長さ = 63.9mm幅 = 9.3mm深さ = 10.3mm寸法 = 63.9 x 9.3 x 10.3mmシリーズ = Amplimite .050 IIIAMPLIMITE D-Subコネクタ、.050シリーズII、基板プラグヘッダ. 優れたEMI / RFI保護機能を備えている、中心線が1.27 mmのAMPLIMITEシリーズ.050シリーズII垂直実装基板D-Subヘッダです。このAMPLIMITEシリーズ.050シリーズII D-Sub基板ヘッダは、銅めっき亜鉛ダイキャスト上にニッケルを施し、フル金属シェル、黒色熱可塑樹脂GFハウジング、ボードロックを備え、金めっきリン青銅コンタクトを事前に取り付けています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
適合電線サイズAWG:30~26
RoHS指令(10物質対応)対応
結線半田
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
色黄
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ピアッシング
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
色黒
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ピアッシング
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 100ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.54mm取り付け用ハードウェア = ボードロック、ラッチブロック定格電流 = 1Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 84.2mm幅 = 10.31mm深さ = 16.87mm寸法 = 84.2 x 10.31 x 16.87mm最低使用温度 = -55℃シールド付きAMPLIMITE .050シリーズコネクタのシリーズIIIはSCSI-2、SCSI-3、EIA RS-232、ISO-11569*、IPI-2、HIPPI、IEE 802.3 MIIの各規格の承認済みです。. AMPLIMITE .050シリーズIII D-Subシールド付きレセプタクルヘッダコネクタ. AMPLIMITE .050シリーズIII基板D-subレセプタクルヘッダは、コンパクトな省スペース設計で、コンタクト間隔1.27 x2.54 mmの高密度Dタイプインターフェイスを備えています。AMPLIMITE .050シリーズIII基板実装D-subコネクタは完全シールドで、EMI / RFI保護に優れています。ハウジングは耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだプロセスに対応しています。ライトアングル基板D-subサブヘッダには、基板としっかり接続しアース接続を提供する一体型基板ロック品があります。また、対応するかん合ケーブルコネクタとヘッダをロックするレール付き品やラッチブロック付き品もあります。レールは、取り外し中に左右に揺らされないようにすることにより、コンタクト保護の強化にもなっています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全シールドでEMI / RFI保護 表面実装リフローはんだ付けプロセスに対応 一体化ボードで基板やアースの接続を確実にロック レールとラッチブロックで確実なかん合接続. 用途. AMPLIMITE .050シリーズIII基板D-subコネクタは、高密度と省スペースが重要な用件とされている用途での使用に最適です。用途には家電製品、通信機器、LAN製品、軍用品、産業機器、医療機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。