コンパクトな 1 段 EMI フィルタです。2 素子回路で基本的な減衰を実現しています。コンパクトな 1 段 EMI フィルタ C14 インレット 2 素子回路で基本的な減衰を実現しています 3 Terminal 構成の場合
仕様●シリーズ:Corcom EEA●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:20.6mm●寸法:50.3 x 20.6 x 54.6mm●コード番号:186-3584
アズワン品番65-7741-23
1箱(40個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。