接続・省配線(制御機器) :「自動車用シール」の検索結果
。圧着端子については代表品番 ; 712-2006 712-2006 を参照。TE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタハウジング。Econoseal Jシリーズには防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングがあります。 このコネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用することができます。 Econoseal Jシリーズの防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングは、接触による損傷を防ぐためかん合が誤っている場合は使用できない設計になっています。非プリロード
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●シリーズ:Econoseal J Mk I●色:ナチュラル●高さ:26.2mm●幅:23.4mm●深さ:34.5mm●コード番号:712-1983
アズワン品番65-7690-30
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。