接続・省配線(制御機器) :「3.5mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity AMP MCP コネクタシステム / 車載用ヘッダは、21 極、3.5 mm ピッチ( 3 列)、水平基板実装を備えています。AMP MCP ヘッダーは、636 個のキャビティを備えた角形コネクタです。 AMP MCP 2.8 及び 1.5K のコンタクト、ca に対応していますコネクタ及びコン
仕様●タイプ:車載用ヘッダ●行数:3●シリーズ:AMP MCP●結線方法:はんだ●コード番号:217-5519
アズワン品番65-7506-18
1箱(140個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
種別リセハウジング
極数3
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦9.3
寸法B(mm)横12.55
寸法C(mm)深さ26.4
端子ピッチ(mm)3.5
1箱(250個)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
種別リセハウジング
極数16
定格電圧(V)150
寸法A(mm)縦9.9
寸法B(mm)横41.2
寸法C(mm)深さ15
端子ピッチ(mm)3.5
1箱(200個)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
極数3
定格電圧(V)300
端子ピッチ(mm)3.5
極数6
端子ピッチ(mm)3.5
定格電圧(V)300
種別リセハウジング
極数6
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦13.95
寸法B(mm)横12.55
寸法C(mm)深さ26.4
端子ピッチ(mm)3.5
1箱(150個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
極数2
定格電圧(V)300
端子ピッチ(mm)3.5
極数4
定格電圧(V)300
端子ピッチ(mm)3.5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 167294-1
エコ商品
極数 = 25。オス/メス = オス。接続方向 = ストレート。実装タイプ = ケーブルマウント。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = 鋼。長さ = 53.0mm。幅 = 12.55mm。深さ = 17.65mm。シリーズ = Amplimite HDP-20mm。動作温度 Max = +105℃。圧着コンタクト用のハウジング. 圧着コンタクト用の金属バックシェル付きSub-Dハウジングを特徴とするHD-20シリーズ標準コネクタ製品です。 主要な市場規格に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。