接続・省配線(制御機器) :「DINコネクター」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DINコネクタ 5極 メス スルーホール 1袋 100個入
仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●接合型:キー付き●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●定格電流:7.5A●定格電圧:250 V ac●シールド/非シールド:シールド●ポール形式:5P●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-9980 アズワン品番65-7717-69
1袋(100個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DINコネクタ 5極 メス スルーホール 1袋 2個入
仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●接合型:キー付き●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●定格電流:7.5A●定格電圧:250 V ac●シールド/非シールド:シールド●ポール形式:5P●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0277 アズワン品番65-7661-92
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 4
TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。HDC 製品は、インサート、コンタクト、フード、及びハウジングの 3 つの主要な要素で構成されています。インサート及びコンタクトはモジュラ式で組み立てられているため、電気的性能を発揮し、圧着、ねじ止め、スプリングクランプ終端技術を提供します。フード及びハウジングは、粉体コーティングが施されたダイキャストアルミ合金又は熱可塑樹脂製で、コネクタインサートを埃や水の侵入から保護します。さまざまなタイプのケーブルグランド又は DIN レールマウントのケーブルグランドが、アクセサリとしてコネクタソリューションを完成させています。
仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M25●メーカーサイズコード:4●IP保護等級:IP65●接続方向:サイドエントリ●コード番号:192-0156 アズワン品番65-7716-55
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷