TE Connectivity AMPSEAL 16、その他の車載用コネクタアクセサリ、取り付けクリップ、電線対電線、PBT GF です。色:黄 動作温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7305
アズワン品番65-7592-69
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
TE Connectivity AMPSEAL 16、その他の車載用コネクタアクセサリ、取り付けクリップ、電線対電線、PBT GF です。色:赤 動作温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7304
アズワン品番65-7642-96
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
TE Connectivity AMPSEAL 16、その他の車載用コネクタアクセサリ、取り付けクリップ、電線対電線、PBT GF です。色は黒 動作温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7306
アズワン品番65-7592-70
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
TE Connectivity Junior Power Timer は、メス端子用ハウジングで、4 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを備えています。プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒 ボディ材質 - PBT GF
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●シリーズ:Junior Power Timer (JPT)●コード番号:217-5486
アズワン品番65-7506-90
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
TE Connectivity 基板 D-Sub コネクタ(レセプタクル)は、電線対基板コネクタシステムで 15 ポジションのコネクタを備えています。コネクタシステム - 電線対基板 ハウジングの色 - 黒 ハウジング材質 - PBT GF
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:ボードロック●コード番号:217-5452
アズワン品番65-7508-52
1セット(90個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
TE Connectivity Timer コネクタシステム、オス端子用ハウジング、6 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを備えています。プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒 ボディ材質 - PBT GF
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:AMP●コード番号:217-5416
アズワン品番65-7506-81
1箱(1500個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
。TE Connectivity の Y コネクタタブハウジングは、HDSCS シリーズの CAN バスコネクタに使用します。3 ポジションで 1 列構成です。コネクタコードは「 A 」で、コンタクトサイズは 1.5K です。オス端子用ハウジング 黒色 電線対電線コネクタシステム 中心線ピッチは 4 mm です ボディ材質は PBT GF です IP67 保護等級及び UL94V-0 等級
仕様●種類:スライドロック●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6266
アズワン品番65-7700-83
1袋(10個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。4 ポジション及び 1 列構成です。コネクタコードは「 A 」で、キーイングの色は黒です。メス端子用ハウジング コンタクトサイズ: 6.3 / 4.8K 電線対電線コネクタシステム ボディ材質は PBT GF です IP67 保護等級及び UL94V-0 等級
仕様●種類:スライドロック●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6268
アズワン品番65-7547-85
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。6 ポジション、1 列、2 列構成です。コネクタコードは「 B 」で、キーイングの色はグレーです。メス端子用ハウジング コンタクトサイズは 2.8 及び 6.3 / 4.8K です ケーブル対ケーブルコネクタシステム ボディ材質は PBT GF です IP67 等級、IP69K 保護、UL94V-0 等級
仕様●種類:スライドロック●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6262
アズワン品番65-7669-96
1袋(10個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
LOCK EXTENDタイプ
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
ボタン色スライド:黒
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
適合電線サイズAWG:30~26
RoHS指令(10物質対応)対応
結線半田
1袋(5個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
取扱い終了
仕様コンタクト数 = 68ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.54mmハウジング材質 = PBT長さ = 63.9mm幅 = 9.3mm深さ = 10.3mm寸法 = 63.9 x 9.3 x 10.3mmシリーズ = Amplimite .050 IIIAMPLIMITE D-Subコネクタ、.050シリーズII、基板プラグヘッダ. 優れたEMI / RFI保護機能を備えている、中心線が1.27 mmのAMPLIMITEシリーズ.050シリーズII垂直実装基板D-Subヘッダです。このAMPLIMITEシリーズ.050シリーズII D-Sub基板ヘッダは、銅めっき亜鉛ダイキャスト上にニッケルを施し、フル金属シェル、黒色熱可塑樹脂GFハウジング、ボードロックを備え、金めっきリン青銅コンタクトを事前に取り付けています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
仕様●TE Connectivity の Y コネクタタブハウジングは、HDSCS シリーズの CAN バスコネクタに使用します。4 ポジション及び 2 列構成です。コネクタコードは「 D 」で、キーイングの色は青です。メス端子用ハウジング コンタクトサイズは 1.5K 及び 6.3 / 4.8K です 電線対電線コネクタシステム ボディ材質は PBT GF です UL94 94V-0等級●コード番号:196-6237
アズワン品番65-7670-41
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
適合電線サイズAWG:30~26
RoHS指令(10物質対応)対応
結線半田
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
色黒
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ピアッシング
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
色黄
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ピアッシング
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。