5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●オス/メス:メス●極数:38●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:パラジウムニッケルの上に金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズ番号:1888811 を参照してください●コード番号:192-0375 アズワン品番65-7661-91
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●コード番号:217-5428 アズワン品番65-7503-70
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity HDMI コネクタレセプタクルタイプは、ケーブル対基板コネクタシステム付きで、はんだ付け温度は 1 ポートで 240 ℃ (最大)です。コネクタシステム - ケーブル対基板 コネクタ取り付けタイプ - 基板実装 ハウジングの色 - 黒
仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●コード番号:217-5427 アズワン品番65-7508-32
1箱(168個)
149,800 税込164,780
欠品中

TE Connectivity 2013978-1コネクタスタイル:レセプタクル、サイズ:ミニ、向き:ライトアングル、コネクタシステム:ケーブル対基板、コネクタ及びコンタクト終端:基板、スタック:いいえ、ポート数:1、極数:19、プリロード:はい、シェルめっき仕上げ:マット、シェルめっき材料:スズめっき、コンタクト電流定格(最大):0.5 A、かん合コンタクト領域めっき材料、表面実装:金、終端 基板実装保持タイプ:ストレートレッグ、取り付け位置:上部、基板実装スタイル:表面実装、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、センターライン(ピッチ):0.4 mm、ハウジング色:黒、基板厚さ(最小):0.5 mm、テール長さ:mm、かん合サイクル(最大):5000、はんだ付け温度(最大):250 ℃、動作温度範囲:-25 → 70 ℃、テープ回路、プロセス、テーププロセス:リール、回路:黒、回路
仕様●入数:1テープ(800個入り)●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:ミニチュア●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●ハウジング材質:サーモプラスチック●色:黒●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ番号:2013978●コード番号:186-4831 アズワン品番65-7711-61
1セット(800個)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:ミニチュア●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●ハウジング材質:サーモプラスチック●色:黒●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ番号:2013978●コード番号:186-4897 アズワン品番65-7711-07
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷