。TE Connectivity Raychem TXR (高耐久性バックシェル及びアダプタ)は、TR07AI 終端処理装置に含まれています。プラグ対応 I/O アクセサリタイプ - Tinel-Lock アダプタ 色 - オリーブドラブ バックシェル材質 - アルミ
仕様●併用可能製品:Raychem●シェルサイズ:11, B●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:Raychem TXR●コード番号:217-5587
アズワン品番65-7541-84
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様製品群:TH 025 シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:40 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ピン コネクタ 本体 材質:SPS(Syndiotactic Polystyrene,シンジオタクチックポリスチレン)本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:スズ IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1350-50
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。