絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • AMPHENOL(52)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(21)
  • 日本モレックス(molex)(18)
  • SAMTEC(18)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • RS PRO(12)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • BULGIN(1)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

接続・省配線(制御機器) :「a1 ファイル」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Poke-Inシリーズ 照明用コネクタ 2P 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Poke-Inシリーズ 照明用コネクタ 2P 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
BUCHANAN WireMate Poke-In コネクタは、LED モジュール用のリリース可能な電線対基板接続を実現します。反転スルーボードコネクタにより、LED アレイの下側から電力を供給できます。色の組み合わせが可能です。信頼性の高いポークイン技術(ワイヤ圧着なし)により、すばやく簡単に終端できます 逆スルーボード( ITB )用途で、照明効果が良くなるように形状を縮小します ワイヤリリース機能により、再作業が簡単になり、堅牢なリリース機構設計により、ワイヤアセンブリ及び再加工時の損傷を防止できます 省スペース低プロファイル設計 4 mm 間隔で並べて積み重ね可能な設計により、接続バリエーションが大きくなっているため、在庫コストと製造コストを削減できます 水平ワイヤ挿入の反転スルーボード( ITB )電線対基板接続 ワイヤ保持力の高いポークイン設計 ワイヤ交換用のワイヤリリース機能 SMT はんだ処理に使用できます 対応ワイヤサイズ: 18-22AWG モジュラハウジング設計でマルチカラーの組み合わせに対応 用途 商業用照明 オフィス照明 産業用照明
仕様●ポール形式:2●シリーズ:Poke-In●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:コネクタ●実装タイプ:表面実装●定格電流:6A●定格電圧:320 V ac●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:はんだ●コード番号:188-8559アズワン品番65-7784-52
Poke-Inシリーズ 照明用コネクタ 2P 1セット 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Poke-Inシリーズ 照明用コネクタ 2P 1セット 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
48,980税込53,878
1セット(500個)
7日以内出荷
BUCHANAN WireMate Poke-In コネクタは、LED モジュール用のリリース可能な電線対基板接続を実現します。反転スルーボードコネクタにより、LED アレイの下側から電力を供給できます。色の組み合わせが可能です。信頼性の高いポークイン技術(ワイヤ圧着なし)により、すばやく簡単に終端できます 逆スルーボード( ITB )用途で、照明効果が良くなるように形状を縮小します ワイヤリリース機能により、再作業が簡単になり、堅牢なリリース機構設計により、ワイヤアセンブリ及び再加工時の損傷を防止できます 省スペース低プロファイル設計 4 mm 間隔で並べて積み重ね可能な設計により、接続バリエーションが大きくなっているため、在庫コストと製造コストを削減できます 水平ワイヤ挿入の反転スルーボード( ITB )電線対基板接続 ワイヤ保持力の高いポークイン設計 ワイヤ交換用のワイヤリリース機能 SMT はんだ処理に使用できます 対応ワイヤサイズ: 18-22AWG モジュラハウジング設計でマルチカラーの組み合わせに対応 用途 商業用照明 オフィス照明 産業用照明
仕様●入数:1リール(500個入り)●ポール形式:2●シリーズ:Poke-In●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒, 白●タイプ:コネクタ●実装タイプ:表面実装●定格電流:6A●定格電圧:320 V ac●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:はんだ●コード番号:188-8317アズワン品番65-7775-27
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
129税込142特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
419税込461
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10個)ほか
3日以内出荷から71日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
399税込439
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
549税込604
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
接続・省配線(制御機器)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら