2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Superseal 1.0プラグハウジングは、1.0 mmのレセプタクルコンタクトに対応し、最大15 Aの電流を流せます。26、34、60極の配列が用意されており、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:15A●色:黒●高さ:34.5mm●幅:32.1mm●深さ:32.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9264 アズワン品番65-7563-19
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:15A●色:黒●高さ:34.5mm●幅:32.1mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●動作温度 Max:+125℃●コード番号:183-9093 アズワン品番65-7546-54
1袋(20個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷