接続・省配線(制御機器) :「終端器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。M12 再配線可能なプラグ / ソケット。Binder の 713 シリーズのケーブル取り付け用 M12 ユーロスタイルセンサコネクタです。この再配線可能な丸形コネクタは、不適切な接合を防止する A コーディングねじ式かん合機構を採用しています。IP67 等級の侵入保護性能を持つ 713 シリーズのコンパクトコネクタは、頑丈なコネクタソリューションを必要とする環境に最適です。M12 シングルエンドケーブルアセンブリに取り付けて、ジャンパケーブルや相互接続リードを構成できます。特長。M12 プラグ / ソケット(4極、5極) センサ、DC 電源、1GBイーサネット用のAコーディング ストレート又は 90 ° ケーブルエントリ IP67 保護等級 金めっき真鍮コンタクト 内部ねじ終端 ねじ式かん合機構による確実な接続が可能 再配線可能 - 特殊工具不要 堅牢とコンパクトな設計で最大限の性能を発揮。用途。713 シリーズの M12 コネクタは産業用途に最適です。一般的に、産業分野でセンサ、アクチュエータ、シリンダを接続する際に使用されています。主な用途は、次のとおりです。ファクトリオートメーション プロセス制御 産業用オートメーションと計装 業務用電子機器 食品 / 飲料 ロボット工学 輸送。環境。713 シリーズのコネクタは防水仕様で、IP67 保護等級に準拠しています。そのため、防塵性が高く、あらゆる方向の噴流から保護されます。洗浄などの過酷な環境に最適です。よくある質問。Q :コネクタの堅牢性はどのくらいですか A :713 シリーズの M12 コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。耐久性と信頼性が高い製品です。 Q :コネクタの終端処理は簡単ですか A :はい、このシリーズのコンパクトコネクタにはスクリュークランプ端子が付いています。特別な工具は不要です。 Q :その他の付属品はありますか A :コネクタを使用していないときには、保護性能を強化し、IP等級を維持するためのダストキャップが用意されています。 プラグ用オスダストキャップ ; 706-7426 706-7426、; 706-7423 706-7423、; 706-7435 706-7435 ソケット用メスダストキャップ ; 706-7429 706-7429、; 706-7423 706-7423、; 706-7439 706-7439
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:713●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2443 アズワン品番65-7718-69
1箱(100個)
289,800 税込318,780
欠品中

おすすめ人気ランキング