接続・省配線(制御機器) :「レセプタクル用キャップ」の検索結果
。Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)。Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応
仕様●極数:2●オス/メス:オス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT06●コード番号:883-7122
アズワン品番65-7774-20
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
。Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)。Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応
仕様●極数:3●オス/メス:メス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT04●コード番号:883-7153
アズワン品番65-7713-80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。