7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。
区分ピン ピッチ3.81mm 極数20 シリーズ516 定格電圧2kVac 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。
区分ピン ピッチ3.81mm 極数120 シリーズ516 定格電圧2kVac 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

EDAC516ラック及びパネルコネクタ(バックシェル付き)です.EDACのこの516シリーズラック/パネルコネクタには、保護バックシェル、ガイドピン、接続ジャックねじが付属します。コネクタハウジングは、メスコンタクトとオスコンタクト(別売り)を使用するように設計されています。.このシリーズの内容:.品番:910-8383910-8383は、TOPエントリバックシェル、ガイドピン、ジャックスクリューを備えた56極ラック/パネルコネクタハウジングです品番:910-8386910-8386は、サイドエントリバックシェル、ガイドピン、及びジャックスクリューを備えた56極ラック/パネルコネクタハウジングです
区分ピン ピッチ3.81mm 極数56 シリーズ516 定格電圧2kVac 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)PC 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。
区分ソケット ピッチ3.81mm 極数56 シリーズ516 定格電圧2kVac 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。
区分ソケット ピッチ3.81mm 極数120 シリーズ516 定格電圧2kVac 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

EDAC516ラック及びパネルコネクタ(バックシェル付き)です.EDACのこの516シリーズラック/パネルコネクタには、保護バックシェル、ガイドピン、接続ジャックねじが付属します。コネクタハウジングは、メスコンタクトとオスコンタクト(別売り)を使用するように設計されています。.このシリーズの内容:.品番:910-8383910-8383は、TOPエントリバックシェル、ガイドピン、ジャックスクリューを備えた56極ラック/パネルコネクタハウジングです品番:910-8386910-8386は、サイドエントリバックシェル、ガイドピン、及びジャックスクリューを備えた56極ラック/パネルコネクタハウジングです
区分ピン ピッチ3.81mm 極数56 シリーズ516 定格電圧2kVac 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)PC 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

EDAC516シリーズラック/パネルコネクタ用の金属製カバー.EDAC社のこれらのカバーは、516シリーズのラック/パネルコネクタ用です。この頑丈な金属製カバーはサイドエントリで、取り付けねじは付属しません。ねじは別売りです。.金属製カバー及び取り付けねじセット。セット1-パネル取り付け用、20及び120極セット2-パネル取り付け用、38極、56極、90極.このシリーズの内容:.品番:476-457476-457:標準のEDAC51620極金属製カバー品番:476-463476-463:標準のEDAC51638極金属製カバー品番:476-479476-479:標準のEDAC51656極金属製カバー品番:779-920779-920:標準のEDAC51690極金属製カバー品番:410-448410-448:標準のEDAC516120極金属製カバー品番:132-7182132-7182:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ品番:132-7205132-7205:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ
アクセサリタイプバックプレーンコネクタ:カバー
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷