4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4888 アズワン品番65-7521-65
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4894 アズワン品番65-7522-46
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4887 アズワン品番65-7505-80
1箱(100個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

FCT-D-Subフィルタ付きプラグ / ソケット - はんだ付け。FCT製の業務用グレードのフィルタ付きはんだポットD-Subコネクタのシリーズです。 このプラグ / ソケットコネクタには、スズめっきが施されたスチールシェル、3.1 mmの固定センターと2.84 mmのコンタクトピッチを備
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:フィルタ付きD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:250.0 V●シリーズ:F●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:123-7423 アズワン品番65-7674-04
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷