接続・省配線(制御機器) :「キーファイル」の検索結果
関連キーワード
仕様ヒロセ電機HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケット. HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3FBシリーズ基板ソケットは、正確なかん合のための極性キー(10コンタクトタイプは除く)及び基板スタンドオフを備えています。 このHIF3F低プロファイルシュラウド基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)2.54
極数30
シリーズHIF3FB
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法スルーホール
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。