接続・省配線(制御機器) :「ヒロセ電機」の検索結果
関連キーワード
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC400
定格電流(A)3
結線方法はんだ
極数4
シェルサイズ7
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC150/DC200
定格電流(A)2
結合方式ワンタッチ
結線方法はんだ
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
長さ(mm)53.25
幅(mm)32
ピッチ(mm)1.27
極数50
シリーズDX
定格電圧(V)125AC
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法ジャックスクリュー
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
種類ねじロック
シリーズCTF
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
併用可能製品D-subコネクタ
1袋(2個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
長さ(mm)57.28
幅(mm)17.2
ピッチ(mm)1.27
極数80
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
長さ(mm)69.98
幅(mm)18.2
ピッチ(mm)1.27
極数100
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
長さ(mm)33.4
ピッチ(mm)1.27
極数20
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
長さ(mm)40.16
幅(mm)32.5
ピッチ(mm)1.27
極数36
シリーズDX
定格電圧(V)125AC
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法ジャックスクリュー
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチクイックラッチ
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
長さ(mm)19.18
ピッチ(mm)1.27
極数20
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
区分ピン
シリーズRDBD
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
併用可能製品RDBD シリーズコネクタ
1箱(20個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
長さ(mm)24.26
幅(mm)17.2
ピッチ(mm)1.27
極数28
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
長さ(mm)38.48
幅(mm)18.3
ピッチ(mm)1.27
極数28
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法プラグイン
オス・メスオス
実装タイプスルーホール
表面処理(コンタクト)金
ラッチクイックラッチ
接続方向ライトアングル
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
長さ(mm)35.08
ピッチ(mm)1.27
極数28
シリーズDX
定格電圧(V)125AC
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法ジャックスクリュー
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチクイックラッチ
接続方向ストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
極数68
シリーズDX
深さ(mm)11
材質(ハウジング)亜鉛
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
長さ(mm)38.23
ピッチ(mm)1.27
極数50
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
種類コネクタ
シリーズFD
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
併用可能製品D-subコネクタ
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
長さ(mm)84.2
幅(mm)10.5
ピッチ(mm)1.27
極数100
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法プラグイン
オス・メスメス
実装タイプスルーホール
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
長さ(mm)38.48
幅(mm)18.3
ピッチ(mm)1.27
極数28
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法プラグイン
オス・メスオス
実装タイプスルーホール
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ライトアングル
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
極数34
材質(ハウジング)ABS
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
接続方向ストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
極数28
材質(ハウジング)ABS
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
接続方向ストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
長さ(mm)14.05
材質(コンタクト)銅合金
動作周波数(GHz)6
表面処理(本体)銀
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
インピーダンス(Ω)50
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBUFL
オス/メスAメス
オス/メスBオス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズDF11
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
コネクタシステム基板対基板
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズA1
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
結線方法圧着
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
極数25
シリーズCTF
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)2
仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
極数2
形状ストレート
色黒(ハウジング)
種類角型
ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)
定格電圧(V)AC200
耐電圧650V(MAX)
列数1(嵌合部)
定格電流(A)3
コネクタ形状ショートピン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5
挿抜耐久100回
接点部金めっき
コンタクト形状オス
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具
適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)0.5
極数51
シリーズFX15
定格電圧(V)100
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)1
極数41
シリーズDF9
定格電圧(V)150
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)0.5
極数10
シリーズDF12
定格電圧(V)50
行数2
定格電流(mA)300
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥520
税込¥572
5日以内出荷
極数15
シリーズCTH
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 HIF3Hシリーズ 2.54 mm 基板対基板ピンヘッダ. HIF3FH シリーズ 2.54 mmシュラウド付き基板対基板ピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3FH シリーズ基板対基板ソケットは、誤挿入防止用の極性ガイドを備えています( 10 コンタクトタイプは除く)。この HIF3F 低プロファイルシュラウド付き基板用ヘッダは、コンピュータ、端末機械、電子機器、OA機器などの用途に使われています。
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)2.54
極数26
シリーズHIF3H
定格電圧(V)300
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズA3
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。