仕様耐テスト電圧:500 (1 min)V ac
長さ(mm)22.15
幅(mm)19.5
寸法(mm)22.15×19.5×9.2
極数20
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)1
深さ(mm)9.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ハーフピッチインターフェースコネクタFIシリーズは、ファナックのCNC装置システム18 / 16シリーズのハーフピッチI/Fとして開発されたコネクタです。接続方法としては、20極の圧接、はんだ付けタイプ、及び15極のはんだ付けタイプを利用できます。
オス・メスメス
接続方向垂直
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様耐テスト電圧:500 (1 min)V ac
長さ(mm)19.2
幅(mm)19.8
寸法(mm)19.2×19.8×9.2
極数15
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)1
深さ(mm)9.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ハーフピッチインターフェースコネクタFIシリーズは、ファナックのCNC装置システム18 / 16シリーズのハーフピッチI/Fとして開発されたコネクタです。接続方法としては、20極の圧接、はんだ付けタイプ、及び15極のはんだ付けタイプを利用できます。
オス・メスメス
接続方向ストレート
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。