接続・省配線(制御機器) :「フィンガープロテクト」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
その他SVHC含有/フィンガープロテクトなし
寸法(mm)【シェル】12
極数4
定格電圧AC 500.0 V/DC 700.0 V
耐電圧1500 V Max.
定格電流(A)5
コネクタ形状プラグ
接触抵抗(mΩ)4
最高使用温度(℃)85
外装【材質】金属【表面仕上】ニッケル
ケーブル外径(Φmm)8
シールド機能なし
ロックバイヨネット
メッキ【接点部】銀
結線方法半田付け
最低使用温度(℃)-25
挿抜回数2000
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8。外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無
寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21
極数3, 4, 5, 7, 10, 24
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0
コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー
定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0
仕上外装表面:ニッケル, クローム
機能シールド:無
時間塩水噴霧耐腐食性):500 h
接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max.
外装金属
安全規格UL
定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0
ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0
ロックねじ止め
メッキ接点部:銀
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7, IP X8
耐電圧(V)1000, 3000 Max.
結線方法半田付け, 圧着
挿抜回数100, 500
1個
¥4,698
税込¥5,168
16日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。