14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



HIROSE(ヒロセ電機)コネクタ
エコ商品
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8。外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無 寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21 極数3, 4, 5, 7, 10, 24 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー 定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0 仕上外装表面:ニッケル, クローム 機能シールド:無 時間塩水噴霧耐腐食性):500 h 接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max. 外装金属 安全規格UL 定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0 ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0 ロックねじ止め メッキ接点部:銀 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7, IP X8 耐電圧(V)1000, 3000 Max. 結線方法半田付け, 圧着 挿抜回数100, 500
1個
4,698 税込5,168
16日以内出荷

耐候性に優れた屋外用防水コネクタ。シェルには高強度且つ耐候性に優れたプラスチックを採用し、軽量な屋外用防水コネクタです。防水性能は嵌合状態でIP67、IP68です。(IP67:水深1mに30分間放置、IP68:水深2mに14日間放置)。操作性の良いバヨネットロック。ワンアクションで完全ロックが出来るバヨネットロックを採用し、暗いところでも取り付けが容易です。現場結線に対応したアッセンブリー作業性の良い圧着結線と容易なアッセンブリー構造のため、現場結線作業にも適しています。シーケンス構造(3芯:2段シーケンス、5芯:3段シーケンス)。活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ)。活線挿抜条件:AC20A・AC300V(挿抜回数50回)。試験方法はUL1977を適用しています。隣接する端子間に壁を設け、耐雷サージ15kVの電圧負荷に対して絶縁性能を有します。安全規格(UL、TUV)を取得。
用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ 極数3 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格) 定格電圧(V)AC/DC1000 端子形状雄端子 定格電流(A)24(周囲温度25℃時) 保存温度範囲(℃)-10~+60 結合方式バヨネットロック 結線方式圧着 コンタクト形状オス 結線方法圧着
1セット(10個)ほか
5,498 税込6,048
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェルサイズ6 材質シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS) 定格電圧100VAC、140VDC 定格電流(A)2 防塵防水性能IP67/68 - ほこり止め、防水型 難燃性UL94 V-0 コネクタプラグ、雄ピン ポジション6 動作温度(℃)-25~85 適合ケーブル(Φmm)4.20~5.00(0.165インチ~0.197インチ)
1個
519 税込571
当日出荷

仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数12 シリーズHR30 定格電圧(V)30ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数6 シリーズHR30 定格電圧(V)100ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数6 シリーズHR30 定格電圧(V)100ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数12 シリーズHR30 定格電圧(V)30ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法圧着 コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数6 定格電圧(V)100ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数6 シリーズHR30 定格電圧(V)100ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数3 定格電圧(V)100ac 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数12 シリーズHR30 定格電圧(V)30ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法圧着 コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
999 税込1,099
5日以内出荷