極数2
形状ストレート
色黒(ハウジング)
種類角型
ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)
定格電圧(V)AC200
耐電圧650V(MAX)
列数1(嵌合部)
定格電流(A)3
コネクタ形状ショートピン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5
挿抜耐久100回
接点部金めっき
コンタクト形状オス
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。