HR30-7R、HR30-8R用のキャップ
仕様●パッケージ:HR10_C●シェルサイズ:Φ7●アクセサリタイプ:キャップ(カバー)●備考:HR30-7R、HR30-8Rの各サイズに適合:リング付きストラップ付属、防塵密閉、防水型(IP68)、簡易ロック、嵌合マーク●色:黒●材質:クロロプレンゴム●レセプタクル用キャップをご使用になる場合は、レセプタクルに添付されていますパッキンはご使用にならないでください。
アズワン品番67-0394-36
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm
極数40
使用温度範囲(℃)Max85 、Min85
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
定格電圧 DC V150
本体高さ(mm)4
定格電圧 AC V150
本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15
適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)5.2
耐電圧(V)500 Max.
結線方法圧着
挿抜回数30
ハウジング色ベージュ
1個
¥20
税込¥22
12日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。