2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタA = プラグ、U.FL、コネクタB = プラグ、U.FL、同軸タイプ Ultra-Fine、外径 = 1.37mm、特性インピーダンス = 50 Ω、減衰 = 4.3 dB/m、長さ = 500 mm、定格電流 = 10 mA、使用温度範囲 = -40~+90℃、外被色 = グレー、導体ストランドタイプ = スタンダード、素線径 = 30 AWG、導体構成 = 7 / 0.1、導体材質 = 銀めっき銅、絶縁体 = PBT、シールド = スズめっき軟銅ワイヤ、シース材質 = FEP、シリーズ = U.FL Series、代表規格 = IEC 61249-2-21 長さ(mm)500 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)1.37 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
700 税込770
当日出荷

仕様コネクタ1 = メス、U.FL・コネクタ2 = メス、U.FL・長さ60mm・特性インピーダンス =50Ω・同軸タイプ =Ultra-Fine・動作温度 =-40~+90℃・導体材質 = 銀めっき銅・導体ストランドタイプ = スタンダード・外被色 = グレー・外径 =1.37mm・減衰 =4.3dB/m・定格電流 =10mA・素線径 =30AWG・絶縁体 =PBT・シールド = スズめっき軟銅ワイヤ・シース材質 =FEP・導体構成 =7/0.1・シリーズ =U.FL Series・代表規格 =IEC 61249-2-21 長さ(mm)60 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)1.37 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
470 税込517
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング