接続・省配線(制御機器) :「AB-15P」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC400
定格電流(A)3
結線方法はんだ
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.55
ピッチ(mm)2.74
極数15
シリーズHD
定格電圧(V)400→0
定格電流(A)3
深さ(mm)14.74
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。