接続・省配線(制御機器) :「sc-11」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用工具が使用可能。圧着端子は、JISC9711適合の圧着工具で結線可能です。端子接触部は、接触信頼性の高い金めっきを採用。安全規格(UL、TUV)を取得。
用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ 種類丸型 結線方法圧着 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格) 定格電圧(V)AC/DC1000 端子の種類バラ端子 定格電流(A)24(周囲温度25℃時) 保存温度範囲(℃)-10~+60 結線方式圧着 メッキ厚(μm)接触部/0.2
1袋(3個)
769 税込846
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズDF11 適合電線(mm2)(Max)0.2 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
559 税込615
当日出荷

シリーズDF11 最大電流(A)1 適合電線(mm2)(Max)0.2 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30 表面処理(コンタクト)
1箱(100個)
939 税込1,033
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング