接続・省配線(制御機器) :「システムターフ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な屋外用丸形コネクタ。耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。
- プッシュプルセルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ
- はんだ、クリンプまたはプリント基板コンンタクト - 完全360° EMC遮断 -過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定
用途屋外で使用するアプリケーション
船上でのアプリケーション
計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
種類丸型
コンタクト形状メス
材質真鍮、クロム
形状ストレート
IP等級IP68
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な屋外用丸形コネクタ。耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。
- プッシュプルセルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ
- はんだ、クリンプまたはプリント基板コンンタクト - 完全360° EMC遮断 -過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定
用途屋外で使用するアプリケーション
船上でのアプリケーション
計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
材質真鍮、クロム
形状ストレート
IP等級IP68
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な屋外用丸形コネクタ。耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。
- プッシュプルセルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ
- はんだ、クリンプまたはプリント基板コンンタクト - 完全360° EMC遮断 -過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定
用途屋外で使用するアプリケーション
船上でのアプリケーション
計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
材質真鍮、クロム
形状ストレート
IP等級IP68
ストレインリリーフブーツは別売りです。Lemo 0Bシリーズ ケーブルプラグ / ソケット。Lemo 0Bシリーズ 丸形金属製プラグとソケットです。このケーブル取り付けコネクタは、安全に確実にかん合できるように、ユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。0Bシリーズのケーブルコネクタは、360 °シールドによりEMI性能を高め、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル取り付け又は基板実装ソケットとかん合します。ケーブル取り付けソケットはパネルプラグとかん合します。Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム。このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。システム接続。セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。システム解除。接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。特長。高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。用途。0Bシリーズのシールド付きコネクタは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な用途は、次のとおりです。測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ。環境。Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の防塵性がありますが、防水性がないため、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。よくある質問。Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057、; 178-9085 178-9085、; 178-9114 178-9114 を参照してください。 A - 0Bシリーズには、ストレインリリーフブーツとコレット製品が用意されています。これにより、コネクタへのケーブルエントリをより確実に保護できます。代表品番 ; 215-6026 215-6026、; 215-6048 215-6048、; 215-6054 215-6054 を参照してください。
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:6.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0B●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+250℃●コード番号:248-3930
アズワン品番65-7711-55
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Lemo 丸形Lemo 1S シリーズ 4 コンタクトメス丸形コネクタは、アースタグソケット接続を備えています。このパネル取り付けコネクタの定格電流は最大 10 A です。このコネクタは、高密度のパネル間隔及びすばやいかん合 / 取り外しが可能な、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備えています。屋内外の用途でのあらゆる環境及び機械的要件に対応する頑丈で堅牢な設計です。クロムめっき黄銅製で、オス / メス両用のキーイング(半月型のインサート)、コレットナット、ニッケルめっき黄銅ラッチスリーブを備えています。 S シリーズ円筒型コネクタです 非常にコンパクトな寸法の金属製マルチピンコネクタシリーズ。 高速使用に対応するプッシュプルロックシステムを備えています。ケーブルの振動、衝撃、偶発的な引っ張りに対する絶対的な保護 コンタクトレイアウトが異なる 3 種類のサイズ( 0S、1S、2S )を用意しています。 絶縁ユニット(オス / メス)により、正しいキー溝が確保されます。 すべての製品に基板の設置と穴開け計画が付属しています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 1.30 → 8.70 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ℃ シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途オーディオ / ビデオアプリケーション 医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP50●定格電流:10.0A●シェルサイズ:1●接続方向:ストレート●シリーズ:1S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+250℃●コード番号:173-2269
アズワン品番65-7790-46
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。