仕様製品群:2B シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:14 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コネクタ ボディメッキ:クロム コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) ボディメッキ:クロム コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:6.5A 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP50 嵌合サイクル数:5000 最大動作温度:250ーC 最低動作温度:-55ーC 最大ワイヤサイズAWG:22AWG
アズワン品番65-1415-48
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。