5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4793シリーズ。Schurter 4793シリーズの業務用電力入力モジュール製品です。 これらのモジュールは、IEC61140準拠の保護クラスIの機器で使用するよう設計されています。パネル取り付け IEC接続タイプ - C20 ボディの向き - ストレート 終端方法 - クイックコネクト、はんだ
仕様●IECコネクタタイプ:C20●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:16 A, 20A●接続方向:ストレート●結線方法:クイックコネクト●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:190-2969 アズワン品番65-7655-94
1袋(100個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5x20 (1-pole) RS品番: ; 867-7368 867-7368 ・・・5x20 (2-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5x20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3x32 (2-pole)。KDシリーズ。KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適
仕様●IECコネクタタイプ:C14●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:クイックコネクト●スイッチタイプ:2極●ヒューズ数:2●定格電圧:125 V 、250 V●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32mm●コード番号:870-3603 アズワン品番65-7712-56
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5x20 (1-pole) RS品番: ; 867-7368 867-7368 ・・・5x20 (2-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5x20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3x32 (2-pole)。KDシリーズ。KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適
仕様●IECコネクタタイプ:C14●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:クイックコネクト●スイッチタイプ:2極●ヒューズ数:1●定格電圧:125 V 、250 V●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32mm●コード番号:870-3592 アズワン品番65-7712-74
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Schurter 5120 シリーズのパネル取り付け IEC フィルタインレットは、完全密閉型フィルタケースで高性能フィルタリングを実現しています。IEC / UL60601-1 準拠の医療機器用に最適標準タイプ又は医療用タイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
仕様●シリーズ:5120●スイッチタイプ:なし●結線方法:クイックコネクト●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:50 Hz, 60 Hz●IECコネクタタイプ:C14, C18●コード番号:228-4355 アズワン品番65-7651-57
1箱(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適。DC12シリーズ。SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。特長と利点:。前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意。背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現。6.3 x 0.8 mmのクイックコネクト端子。ラインスイッチ。小型。優れたシールド。シングル素子は配線済み。標準タイプと医療タイプを用意。照光式及び非照光式のラインスイッチオプション。黒色又は白色を用意。製品の用途:。DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。
仕様●オス/メス:オス●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:パネルマウント●IECコネクタタイプ:C14●幅:44.3mm●深さ:60.5mm●高さ:34.4mm●コード番号:500-6148 アズワン品番65-7778-54
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷