接続・省配線(制御機器) :「色評価用」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:230V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:Inlet ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:Commando 色:ブルー 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:3 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:2P+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:230V アズワン品番65-1589-86
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:24V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:2P コネクタ 色:バイオレット IP定格:IP44 製品群:Commando 色:パープル 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:2 アウトレット数:1 RMS 電流(Irms):16A 定格電圧:24V 最大格電圧AC:25V 最小格電圧AC:20V アズワン品番65-1589-91
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:Comm&o 色:レッド 外部幅:74mm 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V アズワン品番65-1411-66
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷


仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:Inlet ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:- 色:レッド 外部幅:74mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V アズワン品番65-1589-85
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:Inlet ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:Commando 色:レッド 外部幅:82mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V アズワン品番65-1589-87
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷

仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:230V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:Commando 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 色:ブルー コンタクト 終端:ネジ 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:3 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:2P+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:230V アズワン品番65-1589-79
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷