接続・省配線(制御機器) :「アナライザ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様トルク範囲 = 0.2 → 2Nmドライブ形状 = 正方型ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = 切りくず全体長さ = 105 mm精度 = ±6 %トルクレンチは、取り扱いに注意が必要な精密測定器具です。使用後は必ず、工具を収納ボックスに入れてください。延長継ぎ手、ハンマー、その他損傷を与える物を使用しないでください。マイクロメータレンチは精度を維持するためにフルの20 %の表示で保管することをお勧めします。使用方法に応じて、すべてのトルクレンチを1年に1回以上の頻度で再較正する必要があります。. 「ブレーキ」ラチェットハンドル. 事前に決定されたトルク値で「ブレーキ」するように設計、時計回り又は反時計回り インライン位置に戻ってリセット 低トルクでの用途、生産、狭い場所での使用に最適 トルクは内部六角形で調整(トルクアナライザを使用して設定並びに較正) BS EN ISO 9002:1994、A.Q.A.P.4 Edition 2 - Number 19 UM01、ISO 6789:1992 欧州指令を踏まえたCEマーク付き 1/4インチドライブサイズ
1個
52,400 税込57,640
当日出荷

仕様トルク範囲 = 2 → 135Ncmタイプ = プリセット可能、マイナードライブ形状 = 六角ドライブサイズ = 1/4 インチ全体長さ = 111 mm精度 = ±6 %RS品番< 342-5503&#x27;) 342-5503/、< 342-5519&#x27;) 342-5519/、< 469-6683&#x27;) 469-6683/は、プリセット可能が可能なトルク製品です。メーカーのCalibration Laboratoryでこれらの製品を較正する場合は、同じシリーズの機器でプリセットされたトルク値が1つ必要なことに注意してください。 (現在設定可能な最も低いトルク値は14 cNmです)。 お問い合わせ先(メール): Calibration.UK@rs-components.com (TEL): 01536 405545 (必須のトルク値セットポイント及びお客様販売時の照合番号も合わせてお知らせください)。. RS Proプリセット可能トルクドライバ. インチ六角ドライブ トルクに到達したときの双方向の機械的信号 精密なラジアルボールクラッチ及びカム設計 エンドキャップにより、プリセットされた機構を保護し、不正操作を防止 アダプタ品番< 769-002&#x27;) 769-002/及びアナライザ< 252-185&#x27;) 252-185/をそれぞれ使用してドライバをプリセット
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷