接続・省配線(制御機器) :「コネクタ ハウジング」の検索結果

関連キーワード
112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 非絶縁オススペードRS Pro の非絶縁スペードコネクタシリーズは、改良を続けています。高品質の黄銅製のオススペードコネクタを導入できました。このコネクタは電気ケーブルワイヤの接続に最適で、 Terminal の確実な保持を実現するロックランスを備えており、一般的なワイヤサイズ 16 14 AWG に対応しています。このスペードコネクタは、適用時に圧着で終端処理されるので、優れた品質の圧着工具を使用してコネクタとワイヤを簡単にかん合できます。特長と利点黄銅製 すずめっき ワイヤ範囲: 16 14 a.w.g(1.5 2.5 mm ) ハウジング内の確実な保持を実現するロックランス 優れた強度と導電性考慮事項用途に適した Terminal を選択する場合は、次の点を考慮する必要があります。ワイヤサイズ「 」(メートル系)又は「 AWG 」(米国ワイヤゲージ) Terminal を接続するタブサイズ。 レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致している必要があります。また、その逆も同様です。スペードオスコネクタを圧着する方法ワイヤを Terminal にかん合させることで、専門家や DIY ユーザーが容易に利用できます。適切なワイヤをコネクタのトンネルに差し込み、プライヤまたは圧着工具を使用して、完全なユニオンになるまで適度なクランプ圧をかけます。ワイヤが動かないことをすばやく確認することをお勧めします。 圧着ペンチ適切な圧着工具については、 RS 品番 (534-806 を参照してください) 534-806 を参照してください用途これらのメスコネクタは、工業、自動車、消費財産業など、さまざまな産業で使用されています。用途:電線の設置 産業用制御システム 車載用途 通信機器 電源 HVACRS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これは自信を持ってお使いいただくことも可能です
仕様タイプ = オープンバレルオス/メス = オスmm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2タブ幅 = 6.35mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Min = 16AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2、16 → 14 AWG方向 = ストレート全長 = 24.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro M8 パネル取り付けケーブルコネクタ、 500 mm 生産環境及び製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M8 ケーブルコネクタシリーズをご紹介します。このコネクタは、 M8 ねじインターフェイスを備え、業界標準 A コーディングでミスかん合を防止します。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M8 丸形ねじインターフェイスと業界標準 A コーディングが採用されているため、ミスかん合を防止します 耐久性が非常に高いコネクタには、黄銅ニッケルめっきハウジングと IP67 等級のネオプレン O リングシールが採用されており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされたり、化学薬品やオイルと接触したりする可能性がある厳しい環境での使用に最適です ねじ終端により、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、パネルに最も適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムへの取り付け 絶縁抵抗は 100 メガオーム未満です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1個ほか
820 税込902
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



長さ(mm)39.2 ピッチ(mm)2.77 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3 コンタクト数15 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス コンタクトめっきニッケルの上に金
1個ほか
549 税込604
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.77 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コンタクトめっきニッケルの上に金
1個ほか
580 税込638
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクト材質 = 真鍮90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,530 税込2,783
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 30.81mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 4.1 x 12.55mmコンタクトめっき = 金基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,720 税込2,992
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 39.14mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 39.14 x 4.1 x 12.55mm最低使用温度 = -55℃基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,020 税込4,422
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 30.81mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 20.9 x 12.55mmシリーズ = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
730 税込803
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 39.14mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 39.14 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,350 税込2,585
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 30.81mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 4.1 x 12.55mmコンタクト材質 = 銅合金基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,230 税込2,453
当日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 250 V ac長さ = 30.81mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 4.1 x 12.55mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金基板用製品の定格電流は5Aです。. 90°基板用プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,440 税込2,684
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 69.32mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.29mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼最低使用温度 = -55℃ラチェット 手動 クリンプツールRS品番(< 481-516&#x27;) 481-516 、挿入ツールRS品番(< 481-522&#x27;) 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 高密度D-sub 基板実装ソケット、 プラグ/ソケット ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
570 税込627
6日以内出荷

仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 53.04mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 53.04 x 4.1 x 12.55mm最低使用温度 = -55℃基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.74mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 750 V ac長さ = 30.81mm幅 = 10.72mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 10.72 x 12.55mmコンタクト材質 = 銅合金品番< 472-764&#x27;) 472-764/では、絶縁物の色が異なることがありますが、製品の性能に変わりはありません。 基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板用プラグ / ソケット. MIL-C-24308のサイズ要件に適合. 機械加工銅合金コンタクト BS9523、F0010、F0018に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,170 税込1,287
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,130 税込2,343
翌々日出荷

極数 = 9。オス/メス = オス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 3A。ハウジング材質 = サーモプラスチック。定格電圧 = 350 V dc。長さ = 30.81mm。深さ = 20.6mm。寸法 = 30.81 x 20.6mm。動作温度 Min = -55℃。。RS PRO 12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 250 V ac長さ = 39.14mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 39.14 x 4.1 x 12.55mm最低使用温度 = -55℃基板用製品の定格電流は5Aです。. 90°基板用プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,300 税込4,730
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 53.04mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 53.04 x 4.1 x 12.55mm最高使用温度 = +125℃基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,750 税込5,225
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 39.14mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 39.14 x 4.1 x 12.55mm最高使用温度 = +125℃基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

極数 = 37。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。ピッチ = 2.77mm。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5.0A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 69.32mm。幅 = 4.1mm。深さ = 12.55mm。寸法 = 69.32 x 4.1 x 12.55mm。シリーズ番号 = 528℃。。基板用製品の定格電流は5Aです。. 90°基板用プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 15ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,010 税込1,111
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 15ピッチ = 2.54mmコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,660 税込2,926
6日以内出荷

仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 15ピッチ = 2.54mmコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,420 税込2,662
6日以内出荷

仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 53.05 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 53.05mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,210 税込3,531
6日以内出荷

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = サーモプラスチック定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.8 x 12.5 x 5.9mm深さ = 5.9mm長さ = 30.8mm最低使用温度 = -55℃プラスチックボディ. プラスチックボディプラグとソケットDコネクタ、ストレインリリーフ付き 0.8 μm金めっきコンタクト 量産工具については、品番< 426-3160&#x27;) 426-3160/及び関連する工具を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 53.05 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 53.05mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,210 税込3,531
6日以内出荷

仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = サーモプラスチック定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.8 x 12.5 x 5.9mm深さ = 5.9mm長さ = 30.8mm最低使用温度 = -55℃プラスチックボディ. プラスチックボディプラグとソケットDコネクタ、ストレインリリーフ付き 0.8 μm金めっきコンタクト 量産工具については、品番< 426-3160&#x27;) 426-3160/及び関連する工具を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
450 税込495
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.81 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 30.81mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,010 税込2,211
6日以内出荷

仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 鋼定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 53.05 x 17.1 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 53.05mm幅 = 17.1mm業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,440 税込2,684
6日以内出荷

仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.81 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 30.81mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,010 税込2,211
当日出荷

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
880 税込968
3日以内出荷