接続・省配線(制御機器) :「トビ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様タイプ = 曲がりバイトビット全体長さ = 140 mm直径 = 20 x 20mmレーキ角度 = 5°材質 = 超硬ブレイズドチップグレード = P30分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし< 615-0915') 615-0915/はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
RCA-RCA (ビデオ)リード線. コンポジットビデオ画像信号をDVDプレーヤーからAVアンプ、テレビ、プロセッサに搬送するように設計されています。. 優れた色分解と鮮明度 無酸素(OFC)導体 金めっきRCAコネクタ デュアル同心OFCブレード アルミマイラー遮蔽ホイル 長さ1.5 m
仕様コネクタ1 = RCAコネクタ 2 = RCAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5m外被色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。