仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = クロスレンチボディ材質 = アルミニウムRSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
1個
¥4,610
税込¥5,071
欠品中
仕様セットタイプ = 片口スパナセットセットのサイズ = 8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、17 x 19、20 x 22 mm個数 = 6材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムオープンエンド. 汎用、フラットプロファイル 熱処理合金鋼製、クロムめっき、研磨仕上げジョー及び浮き出しパネルパターン ビニール製の仕切り付き収納バッグ付属
1セット
¥5,440
税込¥5,984
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。