仕様アングル = ストレート材質 = Tungsten Carbide Tipタングステンカーバイド. エンジニアリングパターンのストレート又はストレート / アングル先端構成のカーバイドチップ付きスクライブ。タングステンカーバイドチップ付きスクライブは、ステンレススチール、陽極酸化処理アルミ、セラミック、ガラスなど、一般的なHSSスクライブであれば急速に切れ味が鈍くなる硬質材料及び研磨材料での使用に適しています。. シングルエンドストレート. カーバイドチップ付きのスクライブインサート 機械加工された6 mm六角ボディ、長さ150 mm クロム仕上げ、ポケットクリップ. ダブルエンドストレート / アングル. カーバイドチップ付きのストレート / アングルスクライブ先端 成形三角プラスチックハンドル付きクロムめっきスチールシャフト 全長200 mm
1個
¥980
税込¥1,078
5日以内出荷
仕様ドライブサイズ = 3/8 インチタイプ = グリッパソケットドライブ種類 = 正方型仕上げ = クロムメッキニッケル材質 = 合金鋼Gripper(TM)ソケット. すべての三角、六角、torxプロファイル、ウィングナット、クリップボルト、アイレット、その他すべての多角ねじ及びナットをつかむことができる、54本のスプリングロードピンによる設計の独自のユニバーサルソケット DIN899を超えるようにテストされたトルクを7~19 mm (1/4~3/4インチ)の任意のサイズで使用可能 個別のソケット3/8インチスクエアドライブとして、又はグリッパー1本、ラチェットハンドル1本、電動工具アダプタ1個から構成されるセットの一部として用意
1個
¥10,150
税込¥11,165
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。