2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セットタイプ = 機械仕様。セット内容 = ビット, ハンマー, 六角レンチ, プライヤ, ラチェット, ドライバ, ソケット, スパナ。個数 = 78。ストレージタイプ = ケース。。RS PRO機械工用ソケット / 工具78点セット. RS PROが提供する高品質の1/2インチ及び1/4インチソケット / 手動工具78点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 1/2インチ及び1/4インチのソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供. 製品の内容は. キットの内容. ソケット 1/2インチソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm 1/4インチソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、13 mm 1/4インチディープソケット: 8、10、12、13 mm スパークプラグソケット 16/21 mm ラチェット及びハンドル 1/2インチクイックリリースラチェット 1/2インチスライド式Tハンドル 1/4インチクイックリリースソケットラチェット 1/4インチスライド式Tハンドル 1/4インチスピナハンドル ソケットの付属品 1/2インチエクステンション: 125、250 mm 1/4インチエクステンションバー: 75 mm 1/4インチフレキシブルエクステンション 1/2インチユニバーサルジョイント 1/4インチユニバーサルジョイント 1/4インチカプラ プライヤ 180 mmコンビネーションプライヤ 250mmウォータポンププライヤ 18ピース六角ビットセット 1/4インチ六角ビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチマイナスビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチプラスビット: PH1、PH2、PH3 1/4インチPozidrivビット: PZ1、PZ2、PZ3 1/4インチTorxビット: T10、T15、T20、T25 コンビネーションスパナ 8、10、12、13、14、15、17、19 mm ドライバ マイナス: 6 x 100、4 x 100 mm プラス: PH1 x 75、PH2 x 100、PH3 x 150 mm その他 六角レンチセット、300 gハンマー. この製品を選択する理由 この78点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷