48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro BNC T アダプタですデュアルメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、同軸ケーブルに対応するデュアルメス BNC ソケットを備えた T 字型構成になっています。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。この RF アダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -20 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 1 GHz 動作電圧: 335 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.35 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro BNC T アダプタですメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、 2 本の同軸ケーブルを接続するためにデュアルメス BNC ソケットが必要な場合に最適なソリューションです。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。このアダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 4GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.8mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-RCAソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = RCAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 銀長さ = 25.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, 鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

RS Pro SMA 同軸アダプタRS Pro シリーズの同軸アダプタは引き続き改良されており、最新の高品質同軸アダプタをお届けします。この SMA 同軸タイプアダプタは、パネル取り付け接続を通して同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。これらは、高品質の素材から業界標準に至るまで製造されています。カスタムケーブルアセンブリを作成する場合、このアダプタは同軸ケーブルの延長と接続に非常に便利です。この RF コネクタは、無線及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用され、優れた信号転送と長いサービスを提供します。 高品質のコネクタが重要な理由RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途に最適な信号を得ることができます。特長と利点金めっきのボディ SMA プラグ対 SMA プラグ RF アダプタ 半硬質及び柔軟ケーブルに最適です 小径で高定格電力で高周波数性能を発揮します 動作周波数: 6 GHz 又は 18 GHz 設計や開発作業で使用し、大量の使用で性能の再現性が必要な場合に使用するように設計されています仕様コネクタのタイプ: SMA プラグを SMA プラグに アダプタタイプ A : SMA アダプタタイプ B : SMA ジェンダー A :オス ジェンダー B :オス インピーダンス: 50 ΩRS Pro SMA 同軸アダプタの種類SMA 同軸アダプタ、 6 GHz = RS 品番 (: 217-7778) : 217-7778 SMA 同軸アダプタ、 18 GHz = RS 品番 (: 546-3282) : 546-3282 用途SMA 同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム GPS 機器 アンテナRS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様アダプタタイプ = SMAソケット-BNCプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.1mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 12.5GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 17mm表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = リン青銅
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.2mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
欠品中

仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to UFLソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = UFLオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 10mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 36.3mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = FMEプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = FMEアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 900MHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 25mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = TNCプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 31.3mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = FMEプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = FMEアダプタタイプB = SMAオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケット接続方向 = ストレート動作周波数 = 900MHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 22mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 金長さ = 25mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 75Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 直角 SMA アダプタ RS Pro では同軸アダプタのラインアップを拡大し、この製品では SMA アダプタシリーズを新たに追加しました。この SMA プラグ -SMA ジャックは無線周波数です ( RF )コネクタは、同軸ケーブルと接続するように設計されています使用箇所SMA タイプコネクタは、パネル取り付けを通じて同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計された高品質同軸アダプタです。この RF コネクタは、業界標準のコンポーネントから製造され、 Wi-Fi デバイスを含む同軸用途に適しています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。特長と利点.ライトアングル RF アダプタ .黄銅は金めっきコンタクトを備えています .インピーダンス: 50 Ω .定格電圧: 500 V .動作周波数は 6 GHz です .動作温度範囲: -45 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = プラグオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 22.4mm表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = TNCソケット-TNCソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = TNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.2mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 3GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 23.7mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = RFケーブルコンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = SMAジャック-TNCプラグアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = SMAオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 31mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = TNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 31.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = SMAアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 17.2mm表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 11 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N .アダプタタイプ B : SMA .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタ B : SMA .性別:男性 .性別:女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to NソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = Nオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 39mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS PRO BNC同軸-2ピン端子台アダプタ. 信頼性の高いBNC同軸コネクタは、シンプルなねじ終端を備えた2ピン端子台に対応し、繊細な機器やはんだ付けが不可能で適切な場所での使用に適しています。. ニッケルめっきコンタクトは、アダプタを腐食や湿気から保護し、優れた耐摩耗性を発揮します。また、頑丈なプラスチックシェルにより、コンタクトを衝撃損傷から保護し、コンタクトを繰り返し切断する際にしっかりと固定します。. ねじ止め端子を使用して取り付けが簡単で、圧着やはんだ付けが不要なため、はんだ付けが不可能又は適切でない繊細な領域や機器での使用に最適です。. 数秒で使用可能なBNC-端子台アダプタは、幅広いオーディオ / ビジュアル機器及び用途に適した耐摩耗性に優れた信頼性の高いアダプタです。. 特長と利点:. ;ul> ;li>BNC-2ピン端子台 ;/li> ;li>ケーブル取り付け ;/li> ;li>定格電圧: 12 V ;/li> ;li>最大電流: 3 A ;/li> ;li>ねじ止め端子 ;/li> ;li>はんだフリー終端 ;/li> ;li>ニッケルめっきコンタクト ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: RoHS準拠. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様アダプタタイプ = BNCオス-端子台アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = 端子台オス/メス A = オスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 40.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
翌々日出荷

仕様アダプタタイプ = マイクロBNC-BNCアダプタタイプA = マイクロBNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 18GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 30mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - N タイプオス対 TNC メスソケット信頼できる RS Pro ブランドがお届けする、同軸コネクタ間を移行するのに便利な同軸アダプタです。このアダプタは高品質素材製で、パネル取り付け接続を通じて同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。点検時に、 RF アダプタの一端と他方の端には、ねじ式オス N タイプコネクタがあります。メス TNC ツイスト接続ソケットにより、同軸ケーブルを損傷することなくすばやく接続したり、取り外したりできます。この同軸アダプタが必要な理由さまざまなタイプのエンドコネクタで終端処理された、さまざまなタイプの同軸ケーブルがあります。同軸アダプタは、ケーブルアセンブリを必要な接続に適合させるのに最適なソリューションです。この RF 同軸アダプタは、メス及びオスの同軸ケーブルアセンブリと適切な終端コネクタとかん合するように設計された高品質コンポーネントです。このアダプタは、頑丈なニッケルめっきボディ、金めっきセンターピンコンタクト、及び絶縁を備え、導電性に優れています。特長と利点アダプタ: N タイプオス対 TNC メス ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 11GHz 動作電圧 :1000V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項高品質の RF 信号及びビデオ信号は、信号の伝送に使用されるコンポーネント及び素材にのみ適しています。RS Pro は、あらゆる同軸設置ニーズを補完する、高品質な業界標準同軸ケーブル及びアダプタを幅広く提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = TNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to FソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = F型オス/メス A = プラグオス/メス B = ソケット接続方向 = ストレート動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 30mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - N タイプオス -BNC メスソケット信頼できる RS Pro ブランドがお届けする、同軸コネクタ間を移行するのに便利な同軸アダプタです。このアダプタは高品質素材製で、パネル取り付け接続を通じて同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。よくすると、 RF アダプタの一方の端と他方の端には、便利なバヨネットカップリングシステム付き BNC メスソケットがあり、同軸ケーブルを損傷するリスクなしに、すばやく接続と取り外しが可能です。この同軸アダプタが必要な理由さまざまなタイプのエンドコネクタで終端処理された、さまざまなタイプの同軸ケーブルがあります。同軸アダプタは、ケーブルアセンブリを必要な接続に適合させるのに最適なソリューションです。この RF 同軸アダプタは、メス及びオスの同軸ケーブルアセンブリと適切なエンドコネクタとかん合するように設計された高品質コンポーネントです。このアダプタは、頑丈なニッケルめっきボディ、金めっきセンターピンコンタクト及び絶縁を備え、導電性に優れています。特長と利点アダプタ: N タイプオス -BNC メス ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 11GHz 動作電圧 :1000V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項高品質の RF 信号及びビデオ信号は、信号の伝送に使用されるコンポーネント及び素材にのみ適しています。RS Pro は、あらゆる同軸設置ニーズを補完する、高品質な業界標準同軸ケーブル及びアダプタを幅広く提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = UHFプラグ to NソケットアダプタタイプA = UHFアダプタタイプB = Nオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 0.3GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 37.1mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to NソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = Nオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 34.2mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = Fプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 30mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-Type N RS Pro の高品質同軸アダプタは、同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。これらのコネクタは業界標準のコンポーネントで構成されており、ラジオ及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .直角 .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグイン N ソケット .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタタイプ B : N ソケット .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = N型オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NプラグアダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = プラグオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 37mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
欠品中

仕様アダプタタイプ = Nプラグ-タイプFソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = F型オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 300MHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 34mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = Fプラグ-FソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = F型オス/メス A = オスオス/メス B = メス接続方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = SMBプラグ→SMBジャックアダプタタイプA = SMBアダプタタイプB = SMBオス/メス A = ジャックオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 17.6mm表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = Fプラグ-FプラグアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = F型オス/メス A = オスオス/メス B = オス接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷