RS Pro トルクレンチ 1/4インチ, 0.2 → 2nmRS PRO当日出荷
仕様トルク範囲 = 0.2 → 2Nmドライブ形状 = 正方型ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = 切りくず全体長さ = 105 mm精度 = ±6 %トルクレンチは、取り扱いに注意が必要な精密測定器具です。使用後は必ず、工具を収納ボックスに入れてください。延長継ぎ手、ハンマー、その他損傷を与える物を使用しないでください。マイクロメータレンチは精度を維持するためにフルの20 %の表示で保管することをお勧めします。使用方法に応じて、すべてのトルクレンチを1年に1回以上の頻度で再較正する必要があります。. 「ブレーキ」ラチェットハンドル. 事前に決定されたトルク値で「ブレーキ」するように設計、時計回り又は反時計回り インライン位置に戻ってリセット 低トルクでの用途、生産、狭い場所での使用に最適 トルクは内部六角形で調整(トルクアナライザを使用して設定並びに較正) BS EN ISO 9002:1994、A.Q.A.P.4 Edition 2 - Number 19 UM01、ISO 6789:1992 欧州指令を踏まえたCEマーク付き 1/4インチドライブサイズ
RS PRO 工具キット 12ピース VDE/1000V認証ありRS PRO7日以内出荷
RS Pro の絶縁プライヤ ドライバ. RS Pro の絶縁プライヤ ドライバこの絶縁 RS Pro 精密工具セットは、 VDE 認定のビニール製ウォレット入りで確実に持ち運んだり保管したりできます。また、各種工具が揃っており、特に通電中の電気回路や通電中の回路で作業する際にほとんどの用途に使用することができます。ニッパー、プライヤ、ドライバは最大 1000 ac 又は 1500 dc での作業に最適で、業務用又は家庭用の DIY 容量で安全に作業するために不可欠な工具です。ニッパー及びプライヤ 特長と利点:. 特殊工具鋼により、高い耐久性とヘビーデューティ用途を実現 耐腐食性クロム仕上げでお手入れが簡単 人間工学に基づいた快適な DuoTech ソフトグリップハンドル 小型ワイヤ、電気工事、通信、建設作業を切断する場合に最適 軟線や硬線の切断に適しています VDE認定. ドライバ 特長と利点:. 高強度で最高の耐久性を実現する硬化処理クロムバナジウムスチール製ブレード リン酸塩仕上げにより、腐食保護と摩擦力が向上し、最大トルクを適用する際の滑りや留め具の丸まりを低減 人間工学に基づいた快適な C-PLUS ソフトグリップハンドル VDE認定. このドライバは磁化されていますか? いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます. 自動ワイヤストリッパ 特長と利点:. 0.2 6.0 mm の一般的なより線 単線導体用の RS Pro 自動ワイヤストリッパ( 24 10 AWG 長さ mm 12 mm の調節式ストップ 必要に応じて取り外し可能 により、用途に応じた汎用性を向上 最大の使いやすい内蔵サイドカッター mm O. 小型万能ナイフ 特長と利点:. 材料をすばやくきれいに切断できる鋭利なブレード ステンレススチール製ブレードハウジング 使用中の安全性を最適化する自動ロック機構 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上 ブレードを交換するための安全で安全な機構 18 mm の交換用ブレード 枚が付属. このナイフではどのような交換用ブレードを使用できますか? RS 品番 813-2764 813-2764 又は 813-2773 813-2773 などの 18 mm スナップオフ交換用ブレードを使用可能. 小型巻尺 特長と利点:. 精度クラス: EEC II メートル単位で測定 ダブルストップ テープケースを取り扱う際に正確な測定を可能にする、滑り止めの付いた人間工学に基づいた Durable ABS ケース. 絶縁工具キットの用途. 絶縁工具は、通電中の作業や通電中の回路での作業に最適で、感電事故を防止しながら幅広い作業を確実に実行できます。このような絶縁工具キットは、次のようなさまざまな分野で一般的に使用されています。 鉄道のメンテナンス 電気工学 DIY インストール 電気技術者の作業. キットの内容:. マイナスドライバ(VDE認定) 3 絶縁プラスドライバ(VDE認定) 2 絶縁コンビネーションプライヤ(VDE認定) 1 絶縁傾斜ニッパー(VDE認定) 1 絶縁ロングノーズプライヤ(VDE認定) 1 単極電圧テスター(VDE認定、長形) 1 自動ワイヤストリッパ 1 小型万能ナイフ18 mm 1 小型巻尺 1. 絶縁工具を使用する理由. 絶縁手動工具は、通電中の回路で作業する場合に感電事故を防止するために不可欠です。VDE 認定手動工具を使用すれば、鉄道の線路など、通電する必要がある回路で確実に作業することができます。通電中の回路や露出している通電中のコンポーネントで作業する場合は、絶縁工具が不可欠で、通電していないと感電事故や負傷、死亡のおそれがあります。絶縁工具を安全に使用する方法:. 使用する前に、目で Visual Check を行って、亀裂、傷、切断部がないことを確認してください。内部の物質が露出し、怪我のリスクが高まるためです。 絶縁工具は、絶縁材を損傷するおそれのある鋭利な物体から常に保管し、保管しておいてください。 最大限の保護と長期間の耐用年数を確保するために、定期的に清掃および保守してください。 熱源から離れた場所に保管してください. 安全. 通電中の回路を扱う際は、絶縁材で覆われていない工具の部品には触れないでください。また、最大限の保護を得るためには、手袋やブーツなどの保護服を着用してください. このキットは、キットに含まれているユーティリティナイフのため、 18 歳未満の人には販売できません
仕様個数 = 12VDE/1000V認証 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3