接続・省配線(制御機器) :「通信プラグ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS Pro スリム RJ11 Cat3 6P4C 前面取り付けフィードスルー RS Pro の超高品質 RJ11 フィードスルーコネクタ製品です。メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat3 コネクタは、一般に電気通信接続が必要なカスタム用途で使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ11 コネクタは、 Cat3 の電話ケーブルに対応し、このコネクタを組み合わせることで、通信、 ADSL 、モデムネットワークにおいて信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ11 シールドコネクタ.カテゴリ 3.メスレセプタクル. 6P4C 電話圧着プラグに対応. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ11 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (218-8322) 218-8322. SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C 黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8323) : 218-8323用途. 通信機器.産業及び商業コミュニケーション. コンピュータRS Pro の RJ11 コネクタ用コネクタを選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ11 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が求められています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタLANカテゴリ = Cat3ポート数 = 1極数 = 6P4Cシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
RS Pro スリム RJ11 Cat3 6P4C 前面取り付けフィードスルー RS Pro の超高品質 RJ11 フィードスルーコネクタ製品です。メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat3 コネクタは、一般に電気通信接続が必要なカスタム用途で使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ11 コネクタは、 Cat3 の電話ケーブルに対応し、このコネクタを組み合わせることで、通信、 ADSL 、モデムネットワークにおいて信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ11 シールドコネクタ .カテゴリ 3 .メスレセプタクル . 6P4C 電話圧着プラグに対応 . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ11 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (218-8322) 218-8322 . SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C 黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8323) : 218-8323用途. 通信機器 .産業及び商業コミュニケーション . コンピュータRS Pro の RJ11 コネクタ用コネクタを選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ11 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が求められています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタLANカテゴリ = Cat3ポート数 = 1極数 = 6P4Cシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。