接続・省配線(制御機器) :「部品(オプション)」の検索結果
関連キーワード
工具及びパイプサポート用の RS Pro ウォールブラケットです. RS Pro のこの多機能壁面ブラケットは、使いやすいスナップイン式です。プラスチック製グリッパーに対してツールハンドル又はパイプを押すだけで、シャフトの周囲を圧縮して所定の位置で支えます。これらの工具は、同様に簡単に取り外すことができます。 このブラケットはアルミ製で、簡単に表面にねじ止めできるため、工具やパイプの支持が確実に得られます。グリッパはスライド式に調整することも、必要に応じて独自のサポートシステムから取り外すこともできます。 用途が広く、信頼性が高く、この壁掛け式工具ラックは、家庭でのガレージの保管から忙しい作業場まで、あらゆる環境に最適な収納ソリューションです。 特長と利点 個別の 5 つのグリップ すばやく簡単に取り付け可能 重い荷物をしっかり保持できる頑丈なグリップシステム グリップの横方向の移動や位置変更に適したスライドデザイン 取り外し可能なエンドキャップは、グリップを取り外してスペースを増やし、交換が簡単にできることを意味します 取り外し可能なグリップは、ねじ固定具を使用してブラケットとは別に固定できます 20-30 mm OD のこのブラケットは、クイックフィットアセンブリが必要なパイプサポート / クランプに最適です 確実なグリップシステムと高い負荷容量により、パイプの動きが制限されます パイプは、必要に応じて数分以内に固定して設置できます。また、組み立て時間が重要な用途にも使用できます 用途 このユニバーサル工具ブラケットは、調節機能やグリップシステムにより、ペグボード、フック、従来の壁面ラックよりも優れています。ほとんどの円筒形の物体を直径範囲内にきちんと保持でき、スパナ、プライヤー、ほうきなどの一般的なメンテナンス工具を保持できます。汎用性と堅牢な構造により、次のようなあらゆる種類の用途に適しています。 食器棚の清掃に使用するモップおよびほうきホルダ ガレージや物置に工具を収納 ユーティリティアクセスポイントでのパイプサポート ワークショップでの工具の保管と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに最適な工具ストレージソリューションを提供しています。
仕様工具収納の種類 = 工具レール材質 = アルミニウムセット内容 = 5 Station Bracket
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
工具は付属していません。RS Pro Toolflex. RS PRO のこの柔軟な工具ホルダを使用すれば、工具収納ソリューションを簡単にカスタマイズできます。工具の形状に適合する柔軟な素材により、所定の位置に固定して、工具を簡単に取り出すことができます。そのため、重要な工具を整理して手元に置くための優れたシステムとなっています。 工具ホルダは表面にねじ止めでき、作業場の設定に最も便利な場所にしっかりと固定できます。また、レールシステムに取り付けて柔軟性を高めることもできます。これらのフレキシブル工具ホルダは、作業台や作業エリアの近くに取り付けることで、効率的に生産性を向上できます。 ; 405-3632 405-3632 は、 20 → 30 mm 工具用のフレキシブル工具ホルダです ; 405-3648 405-3648 は、 30.40 mm 工具用のフレキシブル工具ホルダです ; 405-3654 405-3654 は 0.5 m の取り付けレールです ; 405-3660 405-3660 は、 1 m の取り付けレールです 特長と利点 丸いハンドルや角度の付いたハンドル用のしっかりとしたグリップを備えた、柔軟性の高い工具ホルダー 直径 20 ~ 30 mm と 30 ~ 40 mm の 2 つのサイズを用意 ABS プラスチック及び EPDM ゴム製 壁面に直接固定することも、長さ 0.5 m と 1 m の陽極酸化処理アルミ製レールに取り付けることもできます 用途 この工具ホルダは、ドライバやカッターなどの小型工具の保管に最適で、すばやく簡単に選択することができます。そのため、以下の用途に便利な工具収納ソリューションとなります。 技術者 メンテナンスエンジニア DIY愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
仕様工具収納の種類 = 工具ホルダー直径 = 30 → 40mm材質 = プラスチックセット内容 = Toolflex フレキシブル工具ホルダ
1袋(2個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。