仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB硬さ = 107ボール押し込み電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。