仕様ビットサイズ = 25mm全体長さ = 152.4 mm材質 = クロームバナジウム鋼木工用フラットドリルビット. 電動工具用の汎用平面木工ドリル
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様材料 = ポリイミド最高使用温度 = +200℃長さ = 25mm幅 = 50mm厚さ = 0.2mmKaptonヒーターマット. Kapton(C)ヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kapton(C))ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,550
税込¥11,605
当日出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクト材質 = 真鍮90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,530
税込¥2,783
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,020
税込¥4,422
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 53.04mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 53.04 x 4.1 x 12.55mm最低使用温度 = -55℃基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 53.04mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 53.04 x 4.1 x 12.55mm最高使用温度 = +125℃基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,750
税込¥5,225
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 53.05 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 53.05mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,210
税込¥3,531
6日以内出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 鋼定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 53.05 x 17.1 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 53.05mm幅 = 17.1mm業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,440
税込¥2,684
6日以内出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,320
税込¥1,452
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 53.05 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 53.05mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,210
税込¥3,531
6日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A寸法 = 18.2 x 12.55mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +85℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,100
税込¥1,210
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.82mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 3Aハウジング材質 = DAP長さ = 29.84mm幅 = 7.57mm深さ = 12.85mm寸法 = 29.84 x 7.57 x 12.85mmコンタクトめっき = 金金属製シェル、未終端処理. 高密度コネクタ(堅牢な軽量EMIシールドシェル付き)、MIL-STD-1344テスト済み ツイストピンはんだカップコンタクト(0.05インチ間隔)
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 53.05 x 17.1 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 53.05mm幅 = 17.1mm業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,440
税込¥2,684
6日以内出荷
仕様オス/メス = オスシェルサイズ = 25シリーズ = HDMIIP保護等級 = IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付けタイプ = パネルマウントハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 53.04mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 750 V ac/dcコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ). はんだバケット. スチール製の不動態化亜鉛めっきボディ. パネル取り付け. 適切な穴あけ工具については、Dコネクタカッターを参照(例: 品番< 477-8690') 477-8690. (*標準取り付け寸法)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,410
税込¥4,851
6日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 25極D-SubコネクタD-subジェンダチェンジャ(25極). 25ピンDコネクタ用ジェンダーチェンジャー RFI/EMI干渉から完全に遮蔽 ラインは全てピン対ピンに配線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,350
税込¥1,485
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm寸法 = 53.04 x 10.85 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護
1袋(5個)
¥9,000
税込¥9,900
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヌルモデムアダプタ併用 = 25極D-Subコネクタヌル モデム. データ送受信クロスオーバー用25ピンDコネクタモデムアダプター ピン2と3はクロスオーバー(2-3/3-2)するが、他は全てピン対ピンで配線 PVCシェル部はRFI/EMI干渉から完全にシールド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,000
税込¥2,200
6日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電圧 = 250 V dcコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 30mm深さ = 7.82mm最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
1個
¥28,000
税込¥30,800
欠品中
仕様バックの材質 = PVC幅 = 25mm長さ = 15m厚さ = 6mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 25オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 53.04x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 25mm。全体長さ = 281mm。。RS PRO V11
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 53.04x12.55x11mm動作温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様バックの材質 = PVC幅 = 25mm長さ = 15m厚さ = 6mm色 = グレー接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cmフォーム密度 = 165 → 260kg/m3最高動作温度 = +70℃最低動作温度 = -30℃グレー中密度PVCフォームシーリングテープ. グレー中密度PVCフォームシーリングテープは、金属と金属のシーリング、打ち抜き、そして防振ダンピング用途に最適です。. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 防振及びシーリング用途向けの高い内部強度を持つしっかりした中密度フォーム 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い 感圧性接着剤で適用が簡単 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 コンテナ、コンピュータ、電化製品、海事、自動車などの多岐に渡る用途に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様極数 = 25MHzオス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.05mm幅 = 12.55mm深さ = 18.5mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm動作温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様極数 = 25MHzオス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mmコンタクト材質 = 真鍮mm端子サイズ = 1.09mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様極数 = 25MHzオス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 53.04x12.55x11mm動作温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様極数 = 25MHzオス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mmコンタクト材質 = 真鍮mm動作温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様極数 = 25MHzオス/メス = オス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.05mm幅 = 12.55mm深さ = 18.5mm寸法 = 53.05x12.55x18.5mm動作温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様最大ダイサイズ = M6最小タップサイズ = M2最大タップサイズ = M6最小ダイサイズ = M2個数 = 25材質 = HSSBS949 / ISO529に準拠したタップ BS1127に準拠したダイス. RS HSSタップ及びダイスセット. きれいな切削が可能で、バール及び穴のねじも修復できる高品質なタップ及びダイスのセットです。 一般的な保守作業室及び車載用途での使用に適しています。. 金属をきれいに切削可能なHSS構造 収納部品を確実に固定するブロー成形切り抜きを備え、保護フォームのふたを取り付けた見栄えのよい頑丈な木製ケースが付属 目的の部品又は紛失した部品のすばやい発見に最適 安全な金属製クラスプにより、セキュリティ及び運搬の安全性を保証
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥540
税込¥594
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 25極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25素材 = ABS色 = 青EMI/RFIシールドダストカバー. 簡単かつ効果的に未接続のDコネクタポートをシールド及び保護することが可能。 ABS UL94-V0カバーの内側にはニッケルコーティングが施されています。. 未接続のポートに押し込んで装着 ニッケルコーティングによる高いシールド性 プラグとソケットで異なる色のカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,500
税込¥1,650
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥520
税込¥572
当日出荷
仕様材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.25mm密度 = 1035kg/m3絶縁強度 = 1460kV用途 = 電気仕様難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。. 難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,030
税込¥1,133
3日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。