25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップ 材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。 適合NR-20 材質(本体)合成樹脂 コネクタ形状レセプタクルキャップ シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷



仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2213-45
1個
429 税込472
欠品中

様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
シェルサイズ64 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

仕様●種別:-●呼び径:Φ28●篏合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2212-94
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2212-09
1個
809 税込890
4日以内出荷

仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ40●嵌合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●ロック機構:ネジ締め●パネル取付方法:無し(キャップ)●防水対応:×●シリーズ名:NCS アズワン品番67-0416-43
1個
1,098 税込1,208
欠品中

仕様●シェルサイズ:Φ20●ピン数:コネクタの形態:キャップ●形状:レセプタクルキャップ●正芯/逆芯:オス/メス:端子:定格:表面処理:梨地クロムめっき●耐電圧:絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下 アズワン品番67-0483-76
1個
269 税込296
欠品中

仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2212-67
1個
909 税込1,000
欠品中

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ24 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
6日以内出荷

仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2033-53
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ14 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ32 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
27日以内出荷

工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50 材質/仕上シェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
32日以内出荷

工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50 形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム 種類丸型 定格電圧(V)400 定格電流(A)5 材質(絶縁体)エポキシ樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)耐油性ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

七星科学研究所ダストキャップ
仕様●NJWコネクタアクセサリ. NJCプラグ、レセプタクル、アダプタ用ダストキャップ●コード番号:503-0084 アズワン品番65-7776-63
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

七星科学研究所七星科学研究所 キャップ用ロープ
エコ商品
七星科学研究所 NRシリーズ用 キャップ用ロープ
用途NRシリーズ レセプタクルキャップ用ロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)