37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ25 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
469 税込516
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート コンタクト形状オス 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状PM(オス) 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)30 定格電流(A)2 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)30以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)300 結線方法はんだ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)30 定格電流(A)2 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)30以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)300 結線方法はんだ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)30 定格電流(A)2 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)30以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)300 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ50 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 結線方法はんだ
1個
629 税込692
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ40 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ25 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ60 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 結線方法はんだ
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ30 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ44 仕様アダプタ 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ30 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ54 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ64 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)500 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ44 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス 結線方法はんだ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ16 仕様アダプタ 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)125 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 結線方法はんだ
1個
特価
319 税込351
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ44 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ14 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
9日以内出荷

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ14 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ64 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)500 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ40 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ54 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ14 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ16 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 極数1 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ60 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ50 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ14 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)