産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
色黒
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ピアッシング
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
LOCK EXTENDタイプ
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
ボタン色スライド:黒
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
適合電線サイズAWG:30~26
RoHS指令(10物質対応)対応
結線半田
1袋(5個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
適合電線サイズAWG:30~26
RoHS指令(10物質対応)対応
結線半田
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
色黄
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ピアッシング
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC)
モジュールコンタクト ソケットタイプ
用途工作機械・FA等の産業機器分野にて
過酷な環境に対応可能な角形コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC)
モジュールコンタクト ピンタイプ
用途工作機械・FA等の産業機器分野にて
過酷な環境に対応可能な角形コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC)
ダイナミック 角型プラスチックフレーム
用途工作機械・FA等の産業機器分野にて
過酷な環境に対応可能な角形コネクタ
極数6
RoHS指令(10物質対応)対応
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC)
ダイナミック 角型フレーム
用途工作機械・FA等の産業機器分野にて
過酷な環境に対応可能な角形コネクタ
極数4
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。