組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
種別ジャンクションシェル
材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
タイプC4型(金属フード)
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
コネクタ形状ジャンクションシェル
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
タイプロングスクリュウ
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
寸法H(mm)約5
ねじロングスクリュウM2.6
寸法A(mm)47(±0.5)
寸法F(mm)61.1(±0.13)
寸法D(mm)72.9(±0.5)
コネクタ形状ジャンクションシェル
寸法B(mm)18(±0.5)
寸法C(mm)50(±0.5)
適合ケーブル外径(Φmm)13
寸法G(mm)19(±1)
寸法E(Φmm)13(±0.5)
シェルサイズ適合/50ピン
ねじサイズ(嵌合固定ネジ)M2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
組立容易なツーピース構造(分割型)で、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
相手コネクタとの嵌合固定用ねじは、ドライバー操作のショートタイプと指で操作ができるロングスクリュータイプになります。
仕様プラスチックフード(嵌合固定ねじ)M3
材質フード:ABS樹脂、クランプサドル、嵌合固定ねじ:鋼、ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
ねじショートスクリュー
寸法A(mm)47
コネクタ形状ジャンクションシェル
寸法B(mm)18
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。