色(インシュレータ)ナチュラル
ピッチ(mm)1.25
定格電圧(V)200
定格電流(A)1
仕上(コンタクト-接触部)錫-ビスマス
FFC-FPC (Through-Hole)
シリーズ5597
色(樹脂部)自然色
耐久回数(挿抜)30
難燃性94V-0
材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)錫-ビスマス、(ターミナルメッキ)錫-ビスマス、(樹脂部)ポリエステル
列数1
テール長(mm)(基板)3.50
位置決め無
基板保持無
ピッチ(mm)(嵌合部)1.25
厚さ(mm)(嵌合部メッキ)1.016、(ターミナルメッキ)1.016
基板極性無
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
表面実装対応(SMC)無
使用温度範囲(℃)-20~+80
種別(ケーブル)FFC/FPC
定格電流(A)(最大)1.0
定格電圧(V)(最大)200
UL規格E29179
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。