接続・省配線(制御機器) :「DVI メスメス」の検索結果
仕様極数 = 24オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホールピッチ = 1.91mm定格電流 = 3.0Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 40.0 Vシリーズ = MicroCross 74320ワイヤ-基板レセプタクル、74320シリーズ. Molexの74320シリーズのMicroCross DVIコネクタ及びケーブルアセンブリは、クロス研磨された刃を画期的な方法で使用することで、高速電子性能を発揮します。MicroCross DVI相互接続製品は、1つのコネクタシステムでデジタルとアナログ両方のビデオ機能をサポートします。 74323シリーズコネクタ及び88741シリーズケーブルアセンブリとかん合します。
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)20
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。